ステンレスボールベアリング 6000番台 2RS(両側接触ゴムシール形)
(17件のレビュー)
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当
許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑-
JIS等級P0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
内容量1個
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
2023-07-06
- 用途:
- 食品機械のコンベアロールの軸受けに使用しました
その他業種
食品機械のコンベアロールの軸受けに使用しました
食品関連なのでサビに強い部品をえらんで使用しました。交換、動作確認も問題ありません。値段もやすく安心して使用できます。これからもこの部品を使いたいので予備を購入しました。
- 対象商品:
- 24540547
2023-05-20
- 用途:
- ブラシ式異物除去機のオーバーホール
カネナカ食品工業株式会社 様
2年に1回オーバーホールするブラシ式異物除去機にこのベアリングが約50ヶ使われている為、この価格は魅力的です。耐久性は可もなく不可もなくかな。
- 対象商品:
- 24540538
2021-01-24
- 用途:
- スパイダーモア SP851 テンションプーリー 二個使用
SS 6001 2RS スパイダーモア SP851(AZ851)のテンションローラーのベアリング交換に使用しました。酷使される部品です、価格も手ごろなので定期的に交換すれば機体の延命に繋がるかと思います。耐久性があればいいにですが、純正は3年で交換したのでこの品はまだ先の様子見です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24540556
2020-10-08
- 用途:
- 車のメンテナンス
テンションローラーのベアリングの入替に使用しました。純正のテンションローラーは高価でプレス機を使用してベアリングのみの交換に使用しています
- 対象商品:
- 24540522
2020-05-01
- 用途:
- 今まで雨に打たれる場所に使っていたベアリングが、固着してしまい使えなくなったので、その修理に使います。
その他業種
雨が入っても材質がステンレスであれば、安心して使用できます。