バイス アルミ製 マルチアングル
(11件のレビュー)バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類アングルバイス
最大口開き(mm)50
口幅(mm)80
口深(mm)18
材質(本体)アルミ
主な用途軽作業
質量(kg)0.85
全長(mm)305
内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
作業工具 の新着商品
商品レビュー
2025-02-15
- 用途:
- 部品メンテナンス
コバヤシカット 様
一番下の締め付けネジがプラスチックの為、強く締め付けるとなめてしまう!
そこだけがプラなのはなぜ?
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
- 対象商品:
- 06616505
2021-11-20
- 用途:
- レコード針など軽量品固定の作業
その他業種
趣味のレコード針を今まで手で固定してリード線取付していました。
なにせ 老体気味であり小型のバイスを見つけ即カートに入れ購入しました。
- 対象商品:
- 06616505
2021-02-26
- 用途:
- 半田付け作業
製造業
作業机に簡単に設置でき、ワークを自由な角度で固定できるのでとても使い易いです。価格の割には造りもしっかりしており、口金に取り付けるゴムカバーも付属していて満足です。
- 対象商品:
- 06616505
2020-11-29
- 用途:
- オートバイの整備時
MADNESS 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
オートバイ整備の電装系などの細かい修理などに使用しています。とても重宝しています。コスパも良いのでおススメです。
- 対象商品:
- 06616505
2019-01-25
- 用途:
- 金属・木材加工、釣り仕掛け作り
見た目はチープな感じもするが、各作動部はキッチリと機能します。
ボール部もしっかりと締まり、ぐらつきが無い。
1人が参考にしています