スクレーパー 300
(30件のレビュー)グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業
刃幅(mm)18
全長(mm)300
付属品替刃1枚
色シルバー+オレンジ色クリップ
質量(g)約250
刃長(mm)100
材質(刃)炭層鋼
適合替刃共通L型カッター替刃
内容量1本
注意
※刃の交換の際は十分ご注意ください。※刃物ですので、取扱いには注意してください。※幼児のての届かない場所に保管してください。※使用しないときは、危険ですので、必ずブレードカバーを付けて保管してください。※用途外に使用しないでください。※作業中や刃の取替えの際は手袋、保護メガネを着用してください。※替刃正確に装着されているかどうか確認の上、使用してください。
カッター の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24898834
2025-10-28
- 用途:
- ガラス面のシールはがしペンキ作業
安田工業 様
(建設業・工事業)
替刃がカッターの刃なのでエンドレスに性能を保持できてとても良い
しかも値段が安く満足してます。
- 対象商品:
- 24898834
2023-05-09
- 用途:
- 車のガラスなどに使用
金融・保険業
カッターナイフの替え刃を使用しているので専用の物探さなくてすむので重宝すると思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24898834
2022-09-30
- 用途:
- 壁紙の剥がし
キュロス 様
(建設業・工事業)
市販のカッター刄を取り付けることができて、作業性もとても良いと思います。値段もお買い得です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 24898834
2021-04-29
- 用途:
- 付着した樹脂の除去
最初は刃を当てる角度が悪かったのか、中々役割を果たしてくれませんでしたが、少し慣れて適切な角度で刃先を当てて作業出来る様になってから付着物をどんどん除去してくれる様になりました。効果の高い商品だと思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24898834
2021-03-17
- 用途:
- 床塗料剥がし
製造業
最初手に取ったとき頼りなさそうでしたがいざ使ってみたらとても具合がよかった。作業もスムーズに行えあと2本ほど購入を考えてます。