クランプ アングル用
(8件のレビュー)鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
作業工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 40303585
2022-07-20
- 用途:
- 溶接時の固定ジグとして
2個購入したところ、商品の不具合により3度に渡って交換を余儀なくされました。2度の交換までに届いた6つ全てに問題があったという事です。控えめに言ってもあり得ない経験でした。全く検品されていないように思います。商品そのものは期待通りでしたが、購入検討の方はお気をつけ下さい。
11人が参考にしています
- 対象商品:
- 40303585
2020-10-17
- 用途:
- 自動車用の金属部材の溶接
ケンオートモービル 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
他社製品と形状は類似しておりましたが価格が安いので実際に使用したときにどうなるかと思ておりましたが問題なく使用できました。
ステンレスの角材を直角に溶接した他にステンレスパイプの溶接にも使用いたしました。
アイデア次第で色々な用途に使用できると思います。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40303585
2020-05-05
- 用途:
- アングルで枠を作るのに
山﨑エクスパート 様
(その他業種)
強度もあり直角もきっちりでて言うことありません
別売りでも高さ合わせの台があればなお良い
- 対象商品:
- 40303585
2017-03-29
- 用途:
- 木工
「大は小を兼ねる」的に考えると目的は達成致しました。正直言えば今回の用途には少々大きすぎましたが、しっかりとクランプしてくれます。
2人が参考にしています