ラチェットビット&ソケット セット 27pcs
(1件のレビュー)1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。
ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数27
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)300
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
内容量1セット(27点組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60981244
2021-07-26
- 用途:
- 持ち歩きも出来るので便利
製造業
常に持ち歩けるので便利ですが、4mmと6mmはあまり使わないので12mmと14mmだったら完璧でした。
2人が参考にしています