スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs
(5件のレビュー)1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。
スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
セット商品数28
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)
質量(g)280
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
内容量1セット(28点組)
注意
※用途以外では使用しないでください。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 61079978
2022-01-11
- 用途:
- バイクのメンテナンス
寺岡自然農園 様
(農・林・水産業)
ショートのドライバーが入らない狭いところでも作業ができる、ラチェットもついているので作業がしやすくなりました。
- 対象商品:
- 61079978
2018-08-17
- 用途:
- 自動車整備
医療・福祉・介護関連業
頻繁に使う工具でもないが、あると便利。使い勝手も良い。コンパクトなので、車のコンソールボックスに入れて常備しています。
- 対象商品:
- 61079978
2018-08-16
- 用途:
- 狭いところの作業
佐藤商店 様
車の狭いところのネジを回すときに便利です。ラチェットの刻みが細かいので1回に回す角度が小さくても作業ができます、各ビットとも小さいのでもう少し大きなもののあれば便利だと思います。
- 対象商品:
- 61079978
2018-08-16
- 用途:
- 自社製品の組立作業
株式会社オスモ 様
(製造業)
初めて見るスプライン形状のソケット、ナットの噛み合いはそこそこ良いのですが、ナットに傷がつきそうです。
トルクスは中心に穴がなく、少々残念。
あと、プラスのロングビットが欲しいところです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。