ピンバイス 両頭式
(13件のレビュー)コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類ピンバイス
材質(本体)真鍮
主な用途精密加工作業
仕様両頭式
全長(mm)106
適合サイズ(mm)0.1~3.2
付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。※ドリルは別売です。
作業工具 の新着商品
商品レビュー
2026-04-16
- 用途:
- 整備作業
細いドリルをつけてオリフィス等の拡大に使っています。価格も安く満足しております。
2025-04-09
- 用途:
- 製品検査、バリ取り作業
製造業
ピンゲージ使用等、バリ取り工具取り付け使用と多目的に使用出来る。
- 対象商品:
- 69358153
2022-05-04
- 用途:
- 電子機器の修理
コスモソリューション 様
(サービス業)
基板の部品穴を修正するときに細いドリル刃をつけて使っています。刃の固定具合も良く、特に問題ありません。
- 対象商品:
- 69358153
2023-01-27
- 用途:
- 模型の穴開け、スジ彫りカーバイトのホルダーとして
卸売・小売業
3.2㎜まで使えると書いてあるが、実際には3.2㎜径の物は入らなかった。
それはともかく重い。とにかく重い。ピンバイスは精密な作業をするための物なので指先で保持する事も多く、重たいと正確な作業ができない。持っただけでダメだと思って一回も使用せずにお蔵入り。
安物買いの銭失いとはまさにこの事。勉強になった。
3人が参考にしています
- 対象商品:
- 69358153
2021-08-28
- 用途:
- 主にバイクのメンテナンス
建設業・工事業
バイスの保持力もそこそこでいい商品だと思う
唯一の不満は工具箱に入れてるのですが結構な確率でオートポンチと間違って手に取ってしまいます
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 69358153
2020-09-23
- 用途:
- 慎重な穴開けに
ハンドリューターやハンドドリルでは力が強すぎて持て余す素材に対して精密で素材に不可を掛けずに弱い力で規定の深さの穴開けする際には必須です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 69358153
2019-12-21
- 用途:
- 金型整備
製造業
両面にダイヤモンドやすりを刺して、用途に応じて使い分けられるのがいい、欲を言えばもう少し細いと使いやすい。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27