工作カッター 先端30°角
(38件のレビュー)刃先が30°の鋭角刃のため、切口が見えやすく、細かな作業に適しています。
用途模型工作や手芸からフィルムカット、印刷版下カットのような事務・軽作業まで、繊細な切り抜き作業に適しています。
材質(刃)合金工具鋼
全長(mm)135
質量(g)19.1
タイプ本体
刃厚(mm)0.38
刃先角度(°)30
適合替刃73386355
内容量1本
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。※子供が手の届かない又は見えない所に保管してください。
カッター の新着商品
商品レビュー
2026-03-25
- 用途:
- デザインカッターとして
製造業
チケン紙やケンランを切るのに使用しています。
型紙を切るのに、切り絵ほど繊細な切り口や手先の調整が必要なくて、
デザインカッターでは少しシンドイかな…と思って、
通常のカッターとデザインカッターの中間くらいのイメージで購入しましたが、
今ではデザインカッターの代わりになっています。
2026-01-31
- 用途:
- 細かい「切り」作業に必要かと考え購入
金融・保険業
思ったより若干小さ目なのと、本体の仕上げが少し雑な感じが有るが、使用に問題は無く、コスパ面からは全く不満は無い。襖の張替えで細かい部分のカットに使用してみたが使いやすく、切れ味も良かった。
1人が参考にしています
2026-05-19
- 用途:
- 普段使い
角度が急峻なので細かい作業にも使えるデザインナイフ的な感じで
2026-02-18
- 用途:
- 細かいカット作業用
リピートです。よく切れるし、長持ちします。
硬くて大きい物の作業には向きませんが、細かい作業や荷物の開封、ペーパーカットには使いやすいです。
2026-02-10
- 用途:
- 共用の工具
先端部が、一般のカッターと同じで、専用品の必要性を感じませんでした。
- 対象商品:
- 73386346
2025-03-11
- 用途:
- エンジンの紙ガスケット剥がし
メンテマン 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
頑固にこびりついた紙製ガスケット剥がしに大活躍です。30度の鋭利な先端が隙間に入りやすく、カミソリ刃と違い極度にしならないのが安全面も含め丁度良いです。
1人が参考にしています
2025-05-08
- 用途:
- 刃先だけを使う作業に使用
デザインナイフの代替品として購入しました。刃を折って使用できるのでデザインナイフより経済的です。刃の固定がもう少しだけ強いと更に使い易いので星4つとしました。
1人が参考にしています
2025-02-05
- 用途:
- 切り絵などの紙工作
教育・研究機関
切れは申し分ないです。スライドのロックが甘い感じがします。もう少し「カチッ」という音がして固定されている感覚がほしいです。さらに赤色の刃のスライドの横に固定用の仕組みがついていたら申し分ないです。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05