週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ 六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き モノタロウ
(23件のレビュー)

軽量アルミボディのコンパクトタイプレンチセットです。セット内容が充実した携帯と収納に便利なハンドツールです。

サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8 全長(mm)91(折りたたみ時) 先端形状六角 材質(ハンドル)アルミニウム 材質(レンチ)クロームバナジウム 内容量1セット(8本組)
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※ネジに合ったサイズのレンチを使用してください。※過度のトルクを掛けないでください。※この商品はDIY向けの商品なので、精度・強度を要する作業にはL字一体型のレンチなどをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74252867 M8D
679
747 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74252867
2026-06-08
用途:
折りたたみ自転車
運輸・通信業

使い易いが、六角部がグリップ内に収まればコンパクトで尚良いかと

2025-08-11
用途:
機器メンテナンス用

ヘックスローブレンチセットと一緒に購入しました
従来使用してた折りたたみ式が傷んできた為に追加しました
以前のより大小ワンサイズ多く使った感じも良いです
耐久度はまだ何とも言えません
カラビナは少々邪魔になったので取り外しました
何か別の用途に利用させて頂きます

対象商品:
74252867
2025-09-08
用途:
エアコン取付作業
卸売・小売業

エアコンの三方弁のバルブ開けで使用してます。4ミリと8ミリでカラビナ付きの安い物はこれしかないと思います。
使い勝手は良いと思いますが酷使するとバラバラになる可能性があるのでスプリングワッシャーやネジ接着剤で可動部を固定することになるかもしれません。

対象商品:
74252867
2025-09-27
用途:
機械整備から家具の組立

自転車、バイク、車の整備から家具などの組立てなどの際にサッと取り出して使えるので便利です。
2個買いしました。

2025-04-04
用途:
六角穴のネジ締め
サービス業

コスパ最高。六角レンチはバラで持っていると必要なサイズを探すのが面倒だったので、これが一つ有ると手間が省けて便利。

対象商品:
74252867
2021-11-28
用途:
機械メンテナンス

一つで複数種類があり便利、以前使用していた他社品(現在無し)より新しい為か全体に固い(特に6・6・8)くたくたよりはましだが、5・6・8もう少し短く、回転して他番手押出した方が便利かつコンパクトに納まる、カナビラ不要(工具箱にしまうのにかさばるだけ、ポケットに入れてもでも十分、あえてカナビラでかける必要なし)

対象商品:
74252867
2024-08-05
用途:
エアコン工事の際
湘南アクティブ 様

移設エアコンの室外機の硬いバルブを開ける為に使用した所一回の使用でバラバラに成り大変な思いをしました やはりしっかりしたものを購入しないとダメですね

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
74252867
2021-11-25
用途:
家庭内で簡単な軽作業
製造業

間違えて注文したがキャンセルすると送料が発生するとの事で送料代と同じ値段ならと注文。届いた商品の1番小さいサイズのレンチが曲がっていました。1番小さいサイズはほとんど出番がない為そのまま使用するか悩んでいますが、品質管理と検品をしっかりしてから発送してほしい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
よろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。