コンパクトバイス
(5件のレビュー)簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
パイプバイスとしてもご使用頂けます。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途プラモデル作りといった軽作業に。
材質ねずみ鋳鉄
質量(kg)1.65
全長(mm)150
口幅(mm)75
口開き(mm)60
口深(mm)40
全高(mm)165
アンビル(mm)42×23
最大締圧力(kN)4
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※最大締圧力以上の力で締め付けないでください。※アンビル面での強い打撃はしないで下さい。
※本来の目的外の用途では使用しないでください。
作業工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 27632405
2022-11-11
- 用途:
- ワークの固定に
建設業・工事業
到着時に若干錆び始めていましたので、防錆油をしっかり塗布して使用しています。とにかく安価なのでこれくらいは許容範囲と思っています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 27632405
2020-07-29
- 用途:
- 金属加工
建設業・工事業
安いので購入したにしてもあまりの精度の悪さに絶句。
かみ合わせ部もアンビルの磨きもされていない(なので写真は真横から!)。そもそもズレている。回転軸のイモネジがシャフトに当たる。シャフトの垂直もかなり怪しい。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 対象商品:
- 27632405
2020-01-20
- 用途:
- 部品の固定
その他業種
この値段なので大丈夫か…と思っていましたが何も問題がございません。ガッチガチです。
例えるなら学校の図工の工具の様な安定感でした。
サイズも場所を取らないのでお勧めです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 取付厚みのサイズを教えてください。
- 回答:
- 取付厚みは45mmです。
2024-06-10
- 質問:
- サイズ違い、色違いは取り扱いありますか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-06-10