週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ

ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ モノタロウ
(7件のレビュー)

プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。

用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス 差込角(inch)3/8(9.5mm) 全長(mm)137 レッド 材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン 質量(g)142 グリップ径(Φmm)約24.2(最太部) 仕上クロームメッキ 送り角度(°)5 ギヤ歯数72 内容量1個
注意
※トルクを掛けながらL/Rの切り替えは行なわないでください。破損することがあります。
※トルク管理が必要な箇所は最後にトルクレンチで本締めを行なってください。
※ヘッドやグリップは可動式のため、作業中に手などを挟まないように注意してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03872148 -
2,398
2,638 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-02
用途:
車整備を中心とした家庭DIY

自動車整備のユーチューブを見てて「スイベルラチェット」という工具の存在を初めて知りました。トルクを掛ける時はL字型の状態で負荷をかけ,緩んだあとは真っ直ぐ縦に形を変えて,ナットやネジをスイスイ回すことが出来ます。作業効率が上がる優れモノの工具です。モノタロウさんのオリジナルで値段もお手頃,作りもしっかりしています。もっと早く知っていればよかったと思える工具です。工具箱に一つ,あると便利な優れものです。

2024-10-13
用途:
車両の整備
その他業種

大きさも丁度良く、狭い場所にも適しています。使いやすいです。

対象商品:
03872148
2024-03-30
用途:
車のメンテ
新谷 様 (サービス業)

小さいラチェットハンドルを探していました。思った通りの大きさで、狭い所でも楽に使えます。もっと早く買えば良かったと思っています。

対象商品:
03872148
2023-12-11
用途:
機械のメンテナンス
Hide-Out 様

先端にボールポイントの六角ビットを付けて使用。
垂直にしてドライバー型、Tラチェットで仮締め、90度で増し締めと1本で差し替え要らずなので作業の効率化になります。
非常に使い勝手の良いラチェットハンドルです。

1人が参考にしています
対象商品:
03872148
2024-02-28
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

必要十分に使用できます。可動部が多く便利だと思います。

対象商品:
03872148
2023-09-24
用途:
自動車バイク整備

この手のラチェットはグリス給油のメンテをしていても、何年も使うと本体ギアが減り使用出来なくなります。ドライバーと同じく消耗品と割り切って使用していますが、M6までのネジには此ればかり使っています。価格を考えると3年もてば十分だと思います。

対象商品:
03872148
2023-10-23
用途:
オートバイのメンテナンス
合同会社 It'sSunnyDay,tomato 様 (農・林・水産業)

狭いトコロに入って大活躍。繊細な機構なので、丁寧に使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。