週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ホルダー 分離式 管ヒューズ用

ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウ ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウ ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウ ホルダー 分離式 管ヒューズ用 モノタロウ
(58件のレビュー)

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。

用途電装品・回路の保護や漏電防止等 コード径(Φmm)約15 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30 販売区分業務用 内容量1個
注意
※管ヒューズは付属しておりませんご注意ください。
※適合サイズ以外の管ヒューズのご使用はお止め下さい。
※水のかかる恐れがある状況での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますのでおやめください。
※8時間以上の連続使用はおやめください。
※ホルダーは通気性のよい場所に取付けをお願いします。
※80度以上になる可能性がある場所では使用しないでさい。
※本製品は自動車専用です他の用途でのご使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59065343 WH070M 10(最大)
159
175 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
59065352 WH069M 20(最大)
199
219 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-20
用途:
カーオーディオ電源

カーオーディオ機器の電源用に使用しますが、ACCやリモート配線に使用するので1A程度に対応するものであれば十分なのですが、配線径が太い方が安心ですし価格の高くはないの使用します

1人が参考にしています
対象商品:
59065343
2025-08-04
用途:
車両電装機器の設置時、電源配線回路に使用
卸売・小売業

とても使い易い…
ホルダーの開閉も硬過ぎず柔らか過ぎず。
10Aシール貼付けなので以下の電流使用なら十分な線材と思う
当方の作業には必要十分なので常時予備に保有しています

1人が参考にしています
2025-08-08
用途:
トラック修理
株式会社新潟パック販売 様

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-08-04
用途:
車の分岐配線

最近はこのタイプが少なくなりました。自動車以外にも使っています。大きくアンペアが書いてあるので便利。

2025-02-01
用途:
オートバイの電装品の修理、取付
菱沼商会 様

どなたかも言ってますが、10Aのシールが剥がれ易いですね、それ以外は黒い配線でも、使いたい色の収縮チューブを目印にチョット被せれば、何色の配線にも使えるので、値段を考えれば赤でなくとも、それはそれで良いと思いますよ。

2025-05-07
用途:
軽トラに
農・林・水産業

燃料ポンプに取付け。
シンプルなのが一番。安くても問題無し。

2025-01-31
用途:
車の電装品の配線

ヒューズボックスからとる電源でカーナビやETCの後付け電装品には必ずこれを付けます。物は良いです

2024-11-13
用途:
機械のメインテナンス時
農・林・水産業

フォークリフトのメインヒューズのホルダーが破損したので応急修理しました。

電線が太いので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の仕様書はございますか。
回答:
仕様書等のご用意はございません。
2021-03-11
質問:
定格寿命を教えてください。
回答:
定格寿命の設定はございません。
2021-03-11