週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


シガープラグ コード付

シガープラグ コード付 モノタロウ シガープラグ コード付 モノタロウ シガープラグ コード付 モノタロウ
(22件のレビュー)

DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。

用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード0.75sq-長さ1m 使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質(本体)ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71 販売区分業務用 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本製品は自動車用です。自動車以外には使用しないで下さい。
※接続不良は発熱の原因になりますので、確実に差し込んでください。
※防水タイプではありませんので、水のかかる箇所での使用はやめて下さい。
※使用可能電力以上での使用は絶対にしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70304036 -
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-06
用途:
車載機器の電源配線作業

バックカメラの電源用に使いました
使用するときだけ電源を入れるだけなのでこれを使いました

2026-03-26
用途:
農機のメンテナンス
農・林・水産業

トラクターにLED作業灯を付けたのでスイッチの電源をシガーソケットからとるために購入。普通に使えました。

2026-03-07
用途:
バッテリ充電に使用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

同時購入の電源プラグセットメスを接続し先端にシガープラグメスを利用し、バッテリー充電時簡単接続に利用する。
接続、切り離しが簡単で、便利です。

対象商品:
70304036
2024-03-26
用途:
ドラレコ の取り付け時
その他業種

ドラレコ 用に使っていたシガープラグ(赤いボタンが付いた安価な商品)が故障したために、新たに本製品を注文しました。がっしりとして安定感があり、耐久性も期待できそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
70304036
2024-05-31
用途:
ドラレコのシガープラグが大きく、使い勝手が悪い為、交換
サービス業

メーカー純正よりかなり小さくなり使いやすくなりまました。

1人が参考にしています
対象商品:
70304036
2023-11-21
用途:
自作コンソールBOX電源
製造業

車乗換えの際のコンソールBOX移設作業
USB3連ソケット電源取り出し用です。
以前はシガー裏から取ってましたが、コードが横出しなら邪魔にならずにシガーから、
取れる車なので使いました。
コードも太めで床這わせても安心出来ます。

対象商品:
70304036
2022-01-27
用途:
バッテリーの充電時

バッテリーの充電時太陽光発電と接続しましたが問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
70304036
2021-07-20
用途:
機械の製作
農・林・水産業

配線が横向きに付いているのと、ヒューズが付いているので大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
外径寸法を教えてください。
回答:
外径寸法は、約71mm×φ20mmとなります。
対象商品:
70304036
2021-02-26
質問:
こちらの商品は、単線でしょうか、ねじり線でしょうか。
回答:
こちらの商品は、撚線となっております。
対象商品:
70304036
2021-02-26
質問:
取扱い説明書に『6時間以上の連続使用はしないでください』と記載されていますが理由を教えてください。
回答:
長時間シガーライターソケットにプラグを差込んで使用していると走行中の振動等に
より緩みが生じ接触不良が発生することがあります。
接触不良が生じると、電気の流れが悪くなり発熱しプラグやソケット、配線ケーブル
が損傷する可能性があるからです。
対象商品:
70304036
2021-02-26