工具の通販モノタロウ 週替わり特価(3週目) バッテリー・電装 エントリーで対象商品がお安くなります。 モノタロウの バッテリー・電装 モノタロウの AV取付用品 モノタロウの 自動車用圧着端子 ギボシスリーブ 大 ギボシスリーブ 大 注文コード 73819558 注文コード 73819567 (4件のレビュー) 柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。 用途端子圧着後の絶縁に 仕様1.0~3.0sq 材質PVC 色透明 販売区分業務用 内容量1袋(100個) 注意 ※電線と端子の接続の際に電線に先に通し端子を電工ペンチでかしめてください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - タイプ 選択解除 オスメス 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73819558 - オス ¥509 ¥509 ¥560 (税込) 当日出荷1年間返品保証 73819567 - メス ¥599 ¥599 ¥659 (税込) 当日出荷1年間返品保証 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる バッテリー・電装 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AEX電線 清和工業 税込¥1,538~ ¥1,398~ AVナビ取付ダイレクトハーネス スズキ車ーパイオニアAVナビ ENDY 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ラジオレシーバー ブラケット トヨタ 税込¥340 ¥309 バスケットへ 低背ヒューズセット マリンテック 税込¥769 ¥699 バスケットへ ヒューズセット マリンテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 1/2波長アンテナ SHURE 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ PA805DB パッシブ指向性アンテナ SHURE 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ リバースSMAパッシブアンテナ分配器 SHURE 税込¥57,178 ¥51,980 バスケットへ マジコネ HDMIハーネス Bullcon 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ スマートフォンミラーリングケーブル Bullcon 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ステンディングリレー 永興電機工業 税込¥10,998 ¥9,998 平型アースケーブル 清和工業 税込¥1,538~ ¥1,398~ バッテリー ホッペケ 12TB115 ケルヒャー 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ バッテリーバランサー マリンテック 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ K-55 / 55B19L バッテリー K-42 40B19L 50B19L 互換 ボッシュ 【新品 メーカー補充電あり】 BOSCH(ボッシュ) 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LiTime 500A スマートバッテリーモニター(シャント) Bluetooth対応 | オフグリッド用リアルタイム監視 LiTime 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ジャンプスターター 12V/24V対応 大容量 58800mAh 最大3000A LUFT 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ LiTime 12V/24V/36V/48V用60A MPPT チャージコントローラー LiTime 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ LiTime 12V/24V用 30A MPPTソーラーチャージコントローラー LiTime 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ LiTime 12V100Ah 超薄型 リチウム金属ケースバッテリー LiTime 税込¥67,078 ¥60,980 バスケットへ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 4 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 73819558 2023-08-20 用途: ケーブルの接続 有限会社アスコ通信特機 様 ケーブル二本を入れようとすると通常のサイズでは窮屈で入れるだけで時間がかかってしまってました。1.25Sqでも二本が余裕で入るので作業がはかどります。 参考になった 2人が参考にしています 対象商品: 73819558 2023-01-09 用途: 裸丸型端子に 製造業 本来の用途とは違いますが裸丸型圧着端子に使用してます。コード1.25から2.0SQ対応の端子で使用 参考になった 1人が参考にしています 対象商品: 73819558 2023-02-05 用途: 配線用 コスモソリューション 様 (サービス業) ギボシ端子と一緒に購入しました。特に問題ありません。 参考になった 対象商品: 73819558 2020-06-08 用途: ハーネス作成 製造業 スペシャル割引につき購入しました。数を気にせず使えるので良いですね。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品