リレー 各種電装品切替用 DC24V専用
(6件のレビュー)各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。
定格電圧(V)24
定格電流(A)30
消費電流(mA)150
使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
販売区分業務用
内容量1個
注意
※DC12V車には使用できません。またご使用に関しては取付作業の前に商品に添付の取扱い説明書と注意事項をご確認、ご理解の上ご使用ください。
バッテリー・電装 の新着商品
商品レビュー
2026-03-11
- 用途:
- 除雪機への追加灯の制御に
ホンダ除雪機のシュータ部にライトを追加するために購入
単純にヘッドライト配線に割り込ますより安心できる。問題なく動作
- 対象商品:
- 89885258
2021-03-28
- 用途:
- 車のリモコンドアロック回路
初期不良(動作せず)でしたが迅速に交換していただきました。
社外のリモコンドアロックを購入しましたが古い車(ランクル)で電磁ロックを使用しているため電流量が大きくこのリレーを回路に用いています。動作良好です。
- 対象商品:
- 89885258
2019-02-25
- 用途:
- 自動車用汎用リレー
農・林・水産業
車両内に使われている5Pリレーの代わりに使っています。純正はかなりの金額しますので、重宝します。ただしピン配列が異なりますから、端子加工が要ります。その際にこの商品の配線長ではかなり短く作業しずらい点がネックになります。コスト削減とはいえ、もう少し配線長は長くしてもらったら使いやすいです。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09