カットオフツール ミニミニ 75Φ用
(1件のレビュー)ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途狭い場所での研作・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500
空気消費量(m3/min)0.37
空気接続口PT1/4
仕様(エアー排気)リア
付属品PT1/4カプラー、ホイールレンチ1個、2mm六角レンチ1個、11mmレンチ1個
全長(mm)125
質量(g)400
使用空気圧力(MPa)0.55
使用エアーホース内径(Φmm)5
ディスク寸法(mm)(使用)直径約75、穴径9.5
販売区分業務用
内容量1台
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書:
(13.5MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。
空圧工具 の新着商品
商品レビュー
2023-11-30
- 用途:
- 畳店なので表のせつだんに使用
その他業種
残念ながら、附属のトイシ刃では切れません。代わりに、スリット刃
みたいなのがあれば
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。今後の品質改善に向けて検討させて頂きます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ディスクを交換したい場合、どの商品を購入すれば良いでしょうか。
- 回答:
- 適合するディスクの寸法は、「直径約75mm、穴径9.5mm」のものになります。
一例として、下記のような商品になります。
MASTER AIR カッティングホイール
注文コード 45556777 品番 MSA-K30731C
内容量 1セット(5枚)
https://www.monotaro.com/p/4555/6777/
2024-02-07
- 質問:
- ベベルブラシの取り付けは可能でしょうか。
- 回答:
- ベベルブラシに限らず、本商品は付け替えを想定していない研作・研磨作業用となっております。
本来の用途以外での使用方法になります為、ご遠慮願います。
2024-02-07
- 質問:
- カプラー、レンチ等の付属品のみ購入可能でしょうか。
- 回答:
- 現時点では取り扱いございません。
2024-02-07