エルゴグリップ 一般車用 ロング&ハーフ
(174件のレビュー)グリップシフト対応のロング&ハーフ仕様です。
耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。
掌にフィットするエルゴノミックデザイングリップです。
バックル(ねじ止め)なしタイプになります。
取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
※取り付ける自転車によっては、ブレーキレバーやシフトレバーの位置を動かす必要や、グリップのカットをする必要がある場合がございます。取付にはコンプレッサーを使用するか、水で濡らしてから装着してください。
※取付にはコンプレッサーの使用をおすすめします。
※取付にアルコールや潤滑剤を使用すると、グリップが溶けたり変形するおそれがあります。
自転車部品 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- レボシフト用に
安価で握り心地も良いですよ。これはずっとラインナップしていて欲しいです。
- 用途:
- 交換
コストパフォーマンスも良好でとても良かった。グリップもソフトで握りやすい。
- 用途:
- 自転車のグリップ交換
20年使用しているブリジストンの内装3段自転車のグリップエンドが傷んでいたので、エルゴグリップに交換しました。食器洗い用洗剤を水スプレーに数滴入れてよく振って混ぜて、ハンドルの取り付け部分にスプレーして、スムーズに取り付けることができました。左右の長さも、握った感じも良くて、もっとはやく交換するべきだった思いました。
- 用途:
- ママチャリのグリップ
注文してから.2日と非常に早く来た。
ハンドルバーが短めだったので、2cmほど切って装着した。
カットもナイフで簡単に切れ、取り付けも水を少しつけて行ったところ、
問題なかった。
手になじんで、運転しやすかった。
- 対象商品:
- 48686697
- 用途:
- 折りたたみ自転車で使用
必要な物は両方ショートだったので同じ長さに切って使用。手のひらに当たる部分の面積が広いので痛くならないで良い。
- 対象商品:
- 48686697
- 用途:
- 自転車乗車時
廉価版 tern (20 inch)のグリップシフト用グリップの交換に購入後、現在迄計1時間程(4-5回)使用したが、現時点に於ける支障は無く、形状・手触りが良く、非常に使い易い。
然しながら、問題は夏季30度以上の高温多湿の際、例えカバーを掛けようとも殆どの安価なラバーグリップは高温による変質の為、ベタつくが本商品も安価なので同様の症状がでるものと覚悟をしている。
自身の品質劣化防止策としては、夏季は高温と紫外線を避けるべく室内か風通しの良い日陰で自転車を管理する以外に方法は無い。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ロング&ハーフではなく、ハーフ&ハーフでの販売ありませんか。
- 回答:
- 取り扱いございません。
- 質問:
- 外装6段車には適合しますか。
- 回答:
- 外装6段変速では判断できかねます。
ハーフのグリップ長さ90mmという部分でご判断いただきます様お願いいたします。