ローリングチェアー 収納付
(73件のレビュー)溶接等の低姿勢での作業を快適にしてくれるチェアーです。
所々に工具等が収納できるので非常に便利で、作業効率もアップします。
2kg程の重量なので持ち運びにも便利です。
材質
本体・キャスター:PP
座面蓋:PA(ナイロン)
色
座面蓋:PA(ナイロン)
本体・キャスター:黒
座面蓋:赤
耐荷重(kg)約80
種類作業用イス
本体質量(kg)1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×350×310
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×100×63
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)270×245
内容量1台
座面蓋:赤
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※耐荷重は均等荷重です。偏った座り方をしないでください。故障の原因となります。
※使用前にキャスター取付のボルトにゆるみがないかご確認ください。ボルトが緩んでいると、キャスターが外れ、大変危険です。
※凹凸のないスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかり、破損や転倒恐れがあるためお勧めしません。
整備工具・収納 の新着商品
商品レビュー
2026-05-15
- 用途:
- 機械組み立て等
有限会社ノクレム 様
(建設業・工事業)
キャスターの使い勝手が良いです。
座面下部の空間がもったいないので,何かオプションで物置用の皿でも引掛けて工具などが置けるようにすると,更に良い商品になるかと思います。
長時間使用には,少し柔らかめのものを座面に敷いて使うと尻が痛くなりません。
2026-05-20
- 用途:
- 中腰の作業中に使います。
タカミメンテック 様
(建設業・工事業)
右膝半月板損傷の手術後のリハビリを続けていますが、中腰及び座っての作業には必需品になっています。とても快適に作業ができます。
- 対象商品:
- 08252501
2025-11-03
- 用途:
- 中腰の姿勢での作業が多いため腰掛ての作業に使用
中腰の姿勢での作業が多く腰に負担が大きかったのですが楽になり、車輪付きで移動も楽々で大変気に入っています。
2025-10-06
- 用途:
- 制御盤内配線作業
株式会社岸鋼興産 様
(サービス業)
座面が硬くてお尻が痛くなります。薄めのクッションを敷けば長時間の作業でも楽にできました。サイドの道工具入れが便利です。少し高さ調整ができればなおいい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2025-06-28
- 用途:
- 机を水平方向に見たい作業用の椅子
学校法人日本大学 様
(教育・研究機関)
実験などで机を水平方向に見たいとき、例えば3Dプリンターのビルドプレートに軟化した樹脂を吐出している状況の確認や液滴の接触角の確認に便利です。
2024-09-03
- 用途:
- 座って作業時
株式会社ヒライオートサービス 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
小物はたくさん入っていいし、移動も楽ですが、座面が少し高く、低床のテーブルが有ればベストですね。
- 対象商品:
- 08252501
2024-05-05
- 用途:
- クルマのメンテナンス
卸売・小売業
多機能が売りの同等品もありますが、本品は軽い事が強みだと思います。腰痛から解放してくれますのでコスパも良いですしオススメです。
- 対象商品:
- 08252501
2022-07-15
- 用途:
- 自転車の組み立て整備
LANAI MAKAI 様
体重80kgのSTAFFが4年使用してキャスターの取り付け部分が広がり脱輪した為、買い替えに。
床材がクッションのフロアーシートですが割とスムーズに移動できました。
この価格で4年使用できたのでリピ買いです、おススメ。