週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハブベアリングプーラー

ハブベアリングプーラー モノタロウ ハブベアリングプーラー モノタロウ ハブベアリングプーラー モノタロウ
(30件のレビュー)

ホイールハブのベアリング抜き・圧入ができる手動タイプです。

用途乗用車用 全長(mm)330 質量(kg)2.5 破断荷重(t)1 爪長さ(mm)155 テーパーカラー(mm)24~50 適合範囲(mm)50~135 販売区分業務用 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※ステーは、ボルトが垂直に立つ最適の位置を選び、スクリューでしっかりと固定してください。
※過大な力が加わる場合は、ロック棒を抜いてレンチで固定してください。ロック棒が破壊する恐れがあります。
※ボルトにほこりなどたまらないように保管してください。
※ご使用前にはグリースを塗ってください。特に、ボルトとボルト周辺のパーツにはグリースを切らさないようにしてください。
※アウターベアリングとインナーベアリングがセパレートのタイプには使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10812566 -
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-05-05
用途:
ハブベアリング交換
ヤマセミオート 様

全体的に品質が良いのに、中央のハンドルレバーの材質が柔らかく、簡単に曲がってしまいました。困って万力で修正しましたが凸凹です。なんとかなりませんかね。

対象商品:
10812566
2023-03-22
用途:
自動車整備
農・林・水産業

ほかの方も同じ感想かと思いますが、PB商品にしてはハイグレードかと思います。
あくまでもプーラーでの使用で…。

1人が参考にしています
対象商品:
10812566
2021-07-09
用途:
保管ケースが欲しい。
電気・ガス・熱供給・水道業

高価な工具です。別売りで作って下さい。お願いします。

5人が参考にしています
対象商品:
10812566
2021-03-07
用途:
特殊工具
ケーズモーターサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ワゴンRMH21Sのフロントハブベアリング交換。プレスが必要無いので助かります。ハブに残るインナーレースは別にベアリングプーラーが必要です。

3人が参考にしています
対象商品:
10812566
2020-05-09
用途:
クルマの修理
銀作 様

実際には使えませんでしたw。
今回の用途には干渉するものがあって入りませんでした。
でも品質はとても良いものだと思います。
いつ必要になるかわかりませんので、大切に保管しています。

3人が参考にしています
対象商品:
10812566
2020-02-24
用途:
車検整備
車の店 すわ 様

作りは、良さそうですが耐久性は、不明です。ねじ込み部の強度は、が問題と思います。今後レビューします。

対象商品:
10812566
2018-11-11
用途:
HE21S フロントベアリング交換作業。
建設業・工事業

出来の良い工具ですね。ベアリング脱着1時間位で終わった。
4mmのキャップボルトが締めずらい、改善?

1人が参考にしています
対象商品:
10812566
2018-10-02
用途:
メンテナンス工具

なかなか出動の機会は少ないですが、便利です。こいつが有ると無しでは作業時間が全然ちがいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ハブベアリングを脱着する前にハブを抜く方法はありますでしょうか。
専用の工具があるのでしょうか。
回答:
専用工具等はございません
ハブをドライブシャフトから抜いて頂き、割りピンやかしめ等で付けられているハブをハンマー等の適合道具で取り外し可能です。
2021-05-19
質問:
テーパーカラーは1つですか?
回答:
テーパーカラーは1つで24~50mmです。適合範囲は、ベアリングを挟み込む部分が50mm~135mmまで広がります。
対象商品:
10812566
2人が参考にしています
2011-09-27