12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
販売区分業務用
内容量1袋(2個)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本製品は12V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色のの使用制限があります。1部車両(特に輸入車やハイブリッド車)においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆方向に付け直してください。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。
自動車補修部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24028944
2025-11-24
- 用途:
- マイカーのルームランプ交換
その他業種
純正の豆電球から公開したがかなりの違いを感じた。
12灯あり幅広なので、ラゲッジランプなどスペースに余裕がない場所には入らないかもしれない。事前のスペース確認だけは必要。
- 対象商品:
- 24028944
2025-08-13
- 用途:
- ルームランプに
建設業・工事業
ムーヴのルームランプが切れかけていたので購入しました。ネットで売ってる怪しい商品に比べればかなり信用できます
2025-01-13
- 用途:
- 車のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業
2個入りなのでU61ミニキャブトラックとJB23ジムニーのルームランプに使用。
明るくなって満足。
1人が参考にしています
2025-01-21
- 用途:
- 荷物室の照明
照度も充分あり、良い品物でした。ただし、ランプホルダーによっては収まらないことがあるので、詳細な寸法を表示していただければ助かります。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
寸法図を追加いたしました。
2025-02-14
- 用途:
- 軽トラルームランプ
農・林・水産業
ルームランプが切れたのでLEDに変えてみました、かなり明るいです2個入りですので切れてもすぐ帰れるので大変良いと思います。
2024-10-26
- 用途:
- メンテナンス
B&C ボルドール 様
(卸売・小売業)
サンバートラックに使用しました。二個入りだったのでルームランプと荷台ランプに使用しました。価格から考えると大変ニーズナブルです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 今付いてるものが10W・全長30mmぐらいです。適合しますか?
- 回答:
- 適合可否はサイズと口金のタイプからご判断ください。
2021-04-01
- 質問:
- 今ついているものと同じサイズのこちらの商品【T10×31】を購入しましたが大きさが違いました。
- 回答:
- 当製品はT10×31規格の汎用品になります。
接触不良などを考慮し大きめに設計され、
より幅広く適合することを考慮し端子両端のテーパーも角度がきつく設計されております。
それでも接触に問題があるようであれば車両側調整いただく仕様となります。
2021-04-01