週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハロゲンランプ H3 12V

ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ
(78件のレビュー)

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!

用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 販売区分業務用 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35141827 -
289
318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途:
フォグランプの球切れ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドで低価格のため、在庫が無くなり次第購入しています。
バルブの寿命は他社と比べていませんが、早く球切れすることはないようですし、装着も問題ありません。
お勧めです。

1人が参考にしています
2026-03-03
用途:
バイクメンテナンス
製造業

他のメーカーと比べて不安はありましたが、問題無く使えました。

対象商品:
35141827
2024-05-15
用途:
すごく良い

譲り受けたフォグランプが120Wだったので、付けることが無かったが、本品と交換することで実用が可能となった。とても廉価で良い。

対象商品:
35141827
2023-04-07
用途:
自動車整備
東自動車 様

寿命も長く信頼性もあり、一流ブランドと同じようにしようできます。

対象商品:
35141827
2022-10-15
用途:
フォグランプの玉切れ
農・林・水産業

翌日に届き、問題なく装着出来ました。今後も利用したいと思います。

対象商品:
35141827
2022-09-14
用途:
フォークリフトのライト用
有限会社米田商店 様 (サービス業)

安く購入出来、明るさもメーカー用と変わらず、次回もよろしくお願いします。

対象商品:
35141827
2021-06-12
用途:
電球交換
製造業

簡易包装で、出しやすく、ガラス面にふれずに取り替えてきました。明るさも良いので、耐久性に期待します。

対象商品:
35141827
2021-02-24
用途:
フォグランプの玉交換
その他業種

めっちゃ安いが良品。
発注時が丁度「キャンペーン中」と言う事も有り、¥191円(税込)/個だった為、2個で良かったのだが、予備を含めて4個まとめ買い。
商品到着後、安かろう悪かろうと思い、テスターにて導通確認をするも全て合格。当然テスト点灯も4個共問題無し。又、玉交換もスンナリ行え(きつくて、玉が入らないとかは全く無し)これなら(価格を考慮すれば)何時、玉切れが発生しても文句は言えないなと感じた。めっちゃ安いが良品であると判断します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
トラックのフォグランプとして使用できますか。
回答:
電圧12Vですのでトラックにはご使用頂けません。
2021-04-13
質問:
コネクト部分が平らになっているのか丸くなっているのかどちらでしょうか。
回答:
コネクト部は【平】となります。
2021-04-13
質問:
こちらのH3は、H3A・H3Cと共用できるタイプですか。
回答:
H3A・H3Cと共用できません。互換性はございません。
2021-04-13