週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ
(15件のレビュー)

Made in Japanの高品質商品です。

用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプシングル球 口金BA15s ガラス球形式G18 クリア 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W)5 本体寸法(mm)36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY)A4174D 他社参考品番(KOITO)3433 販売区分業務用 内容量1箱(10個)
注意
※この電球は自動車専用です。本来の用途以外には使用しないでください。不適当な使用や不適当な取り扱いは重大な事故や問題を引き起こします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60534801 M-3020
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60534801
2024-05-15
用途:
カブの12v化に
農・林・水産業

カブの6Vを12v化するので購入。当然問題ありません。

対象商品:
60534801
2024-03-30
用途:
キャンター用に
堺商運株式会社 様

ブルーテックキャンターのマーカー球の予備に購入しました。

対象商品:
60534801
2023-04-07
用途:
自動車整備
東自動車 様

寿命も長く信頼性もあり、一流ブランドと同じようにしようできます。

対象商品:
60534801
2020-08-04
用途:
自動車電装関係

消耗品なので一定レベル以上の品質であれば安価なのが一番です。

対象商品:
60534801
2020-05-01
用途:
予備
その他業種

安くて10個入りでとてもお買い得!無くなったらまた注文したい。

対象商品:
60534801
2020-09-01
用途:
球切れ交換の為の在庫として
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題はなくとてもいい商品です。
数も多いので安心できます。

対象商品:
60534801
2020-04-28
用途:
空冷VW ビートルにストックとして。
その他業種

電球はストックが必要となるので、電球マニアな自分には沢山入っていてうれしい。

対象商品:
60534801
2018-10-16
用途:
回転灯用

回転灯用に使用します。
安価なモノタロウブランドで日本製。
もう、他では買えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。