12LED ウエッジベース T10
(132件のレビュー)T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
販売区分業務用
内容量1袋(2個)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※本製品は12V車専用なのでその他の用途以外での使用は絶対にしないで下さい。本製品は既存でご使用の電球と交換して頂くものなので収納スペースがある事を必ず確認して下さい。自動車保安基準に従い正しくお使いください。用途によっては光色のの使用制限があります。1部車両(特に輸入車やハイブリッド車)においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。LEDは極性があるため点灯しない場合は逆法に付け直してください。万一商品に不良があった場合は現品の交換のみとさせて頂きます。その他の損害等は補償の対象にはならないのでご了承ください。※バルブを純正ソケットから抜き差ししていますと接点がゆるくなり
接触が悪くなることがあります。細いマイナスドライバーなどで
純正ソケット口金を調整下さい。
なお作業の際はバッテリーのマイナスターミナルを外すなど安全に十分配慮して行ってください。
※一部車両においては電球の交換時に警告灯の点灯やコンピューターに使用をきたす場合があるので必ず専門の業者で取り付けて下さい。
※一部の部車両・使用箇所は、突入電力が流れ、一時的に電圧がDC36V以上流れLEDチップを損傷させる可能性がございます。
自動車補修部品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24028953
2026-01-12
- 用途:
- 軽自動車のナンバー灯と車幅灯
サービス業
普通のガラス製ウエッジ球から交換しましたが充分明るいです。
ガラス製ウエッジ球は電極がU字型に作られていますが、本製品は一本の細い導線が電極となっているのと、ソケットに挿す部分がプラ製なので、若干差し込みがゆるく感じました。
面倒でもソケット側の爪を少し狭めて、抜けにくくしておく方が良いと思いました。
1人が参考にしています
2026-03-21
- 用途:
- クルマのルームランプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業
LED素子が露出していたので少し不安ですが、コスト&明るさには満足して
ます.
寿命等、品質については何かあれば追記します.
- 対象商品:
- 24028953
2025-12-18
- 用途:
- トラック(24V)のポジションランプ
有限会社 マベ商会 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
2年前に同じ商品に交換しました、一粒チラツキ始めたので、交換用でリピートです、明るさも主張しすぎない感じで気に入ってます。
2025-10-23
- 用途:
- ポジションライトに使用
その他業種
LEDライトは、発光部以外の箇所が高温になるとのことで、心配になり購入後、通電・点灯状態で約二時間ほったらかしにしておきました。その後とりはづして手で触り温度を確認しましたが、10ワットの通常電球程度の温度で何ら問題ありませんでした。安心して使用出来ました。
2人が参考にしています
2025-10-28
- 用途:
- トヨタ カローラ 160系 スモール用
株式会社ニンコム社 様
(運輸・通信業)
純正の電球と比較しても明るい
6000K以上の色温度、遠くから見てもはっきり認識できます。
- 対象商品:
- 24028953
2025-04-30
- 用途:
- 軽自動車の車幅燈に使用
太平ビルサービス株式会社 様
(サービス業)
今回2回目の購入、前回初めて使って見ましたが、明るく、使い勝手も良かったので、もう一台の軽自動車にも買いました。耐久性があるかわかりませんが、使って行こうと思います。
2025-04-24
- 用途:
- 車内がとても明るくなりました
株式会社カラキ 様
(卸売・小売業)
取り付けも簡単で、(カバーを外すことには手間取りましたが)大満足です。マイカーにも購入しました
- 対象商品:
- 24028953
2024-08-30
- 用途:
- ルームランプ用
電気・ガス・熱供給・水道業
ルームランプが純正のランプではなく少し変わったものがついていた。
(一部改造した車を買った)
電球で暗かったのでLED化。
問題なく点灯している。2灯で明るさも不満なし。