週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハロゲンバルブ H8 12V

ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ
(46件のレビュー)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。

用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH8 口金PGJ19-1 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)800±10% 販売区分業務用 内容量1個
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62145353 -
459
505 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途:
車検のため

ユーザー車検のため点検していたところ、フォグランプが切れていることを発見。安価で交換でき、ユーザー車検も無事通りました。

2026-06-19
用途:
車検時等
CLOVER・AUTO・JAPAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価ですが、耐久性は今の所問題は無いままです(10個程使用)

対象商品:
62145353
2025-12-10
用途:
自動車

安い安い安いの三拍子耐久性はそれなりだが、値打ち。

対象商品:
62145353
2024-10-26
用途:
フォグランプ
サービス業

何事も無く装着出来、今まで装着してた明るさと変わらず十分な明るさでした。
又、フォグランプが切れた際は、購入しようと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
62145353
2024-03-09
用途:
一般整備
相互自動車鈑金塗装工場 様

価格が安いのでお客様用に買い置きしています。使用したら忘れずに購入補充しています。

1人が参考にしています
対象商品:
62145353
2023-12-28
用途:
球切れ時の交換
新潟リサイクルリユース総合センター 様 (卸売・小売業)

コスパが良くて助かってます。通常のH8純正と変わらないです。

対象商品:
62145353
2023-09-12
用途:
愛車のフォグランプ交換
卸売・小売業

車の姿がウインドに映り込んだ時に右側のフォグランプが不点灯バルブ切れに気付き、形状規格を調べて調達しました。純正と比較してリーズナブルなので、ついでに左右共交換しました。バンパー裏のインナーカバーを外して交換なので、大して手間も特殊な工具も不要で左右でも20分程度で完了。問題無使えます。良い品です。

対象商品:
62145353
2023-10-03
用途:
中古フォグランプユニットの交換用替え玉
製造業

中古のフォグランプユニットの交換用替え玉として使用
取り付け・点灯ともに問題なし
また必要時に購入したいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。