週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ハロゲンバルブ H11 12V

ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ
(31件のレビュー)

安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。

用途自動車用ハロゲンバルブの交換用として タイプH11 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 口金PGJ19-2 ガラス球形式T10 色温度(K)3100~3400 明るさ(Lm)1350±10% 販売区分業務用 内容量1個
注意
※この商品は純正商品とは違い汎用性の高い商品となっているので車種によっては良品であっても相性が悪くうまく点灯しない場合がございます。その場合は再度純正品を取り付けて頂くようお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62145362 -
489
538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62145362
2026-01-05
用途:
自動車ヘッドランプバルブ
松尾農場 様 (農・林・水産業)

予備品目的なので未使用、未装着ですが、見た目悪く無いので大丈夫ではないでしょうか。

2025-12-21
用途:
フォグランプ

取り付けて1週間もしないのに2個とも切れたので他のメーカーにしました、これではお金も貰えないので赤字です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
62145362
2025-01-04
用途:
軽自動車のメンテナンスに
アーヴァンエコシス株式会社 様

HONDAライフ等のH11使用の車両のバルブ交換に使っていますが、カー用品店などに比べて安価でありながら品質はしっかりしており満足です。

2025-06-15
用途:
バルブとして
グラッツェ ミレ 様

とてもお値打ちでよい商品だと思います、次回もまた購入しようかと思います

対象商品:
62145362
2024-07-28
用途:
車のヘッドライト

トヨタ アイシス ヘッドライトのロービーム用に交換しました。問題なく使えます。

対象商品:
62145362
2024-05-31
用途:
トラックのライトが切れたので交換した。
製造業

交換時に、手間取ったが、価格が安いので問題なし。
寿命がどれくらいかが、楽しみです。

対象商品:
62145362
2024-07-02
用途:
球切れ

簡単に交換出来、安くて品質も問題ありません。
とても助かりました。

対象商品:
62145362
2023-12-24
用途:
整備作業時
農・林・水産業

普通に使える商品どと思います
安価で助かりました
寿命について様子見します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。