週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度

LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウ
(4件のレビュー)

世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)

タイプS25 ホワイト 種別シングル 電源(V)DC12 口金その他 光源CREE1チップ 販売区分業務用 内容量1セット(2個)
注意
※本製品は12V自動車専用です。※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19764335 -
3,698
4,068 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19764335
2021-05-21
用途:
旧車のメンテナンス
サービス業

ハイマウントストップランプに使用しています。光量も十分で安心して使用できます。他車からの視認性も向上したと思います。

対象商品:
19764335
2020-10-01
用途:
軽トラのバック灯に!
製造業

安価で明るいです。
耐久性に期待します。
安価なので都度交換してもいいかも!

1人が参考にしています
対象商品:
19764335
2019-11-05
用途:
バックランプ
その他業種

チップ1枚なのにムラのない白い明るさがとても良かったです。
安価なのにこれは取り付けられる車種の方は是非とも買いです。

2人が参考にしています
対象商品:
19764335
2019-05-19
用途:
整備士
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バックランプ玉を交換してみましたが思ったより明るく無かった

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。