ワークライト 6LED 角型 12V/24V 共用
(23件のレビュー)高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます。怪我などをされないようにご注意ください。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※ステーは固定式なるため、角度は調整できません。
トラック電装 の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 車のバックライト
以前暗いと評価したが当方の電圧が低いのが原因だったので修正評価です 直電で確認すると十分明るかったです 以上修正します(ごめんなさい)
- 用途:
- 自動車のバックランプ
今まで使用していたバックランプが大きすぎ、明るすぎて評判悪く、こちらのワークライトを取り付けてみました。
大きさは丁度良く、明るさは暗すぎず明るすぎず。
もう少し小型で軽量な物もあれば使用範囲が広がると思います。
- 対象商品:
- 19763197
- 用途:
- 自動車のバックランプに使用
大きさも手頃で明るさも申し分無くとても良いです。取付のステーですが5mmのビスで固定ですが他の方法で固定出来ると良いと思います。振動が多いと緩み易いですね
- 対象商品:
- 19763197
- 用途:
- 軽トラバックライトとして
軽トラ、バックライト10W球x1ケだけ、ショボく暗いので、取り付けました。明る
くなり良好です。防水も今の処問題無い様です。
- 対象商品:
- 19763197
- 用途:
- 車両の補助灯
約1年前にも購入し、車両搭載状態で異常無く使えているので、別車両用に追加購入。
同形状のモノが他ネット通販で半額以下で出回っているが、防水性で否定的なコメントが多かった為、割高だが実績でモノタロウブランド品をリピート購入しました。
- 対象商品:
- 19763197
- 用途:
- 除雪作業等
古いホイルローダーのヘッドライト及びワークライトの代替えとして取付けました。
これまでの電球とは違い半分の低ワット数ですが倍以上明るくなり夜間の除雪作業が安全に行えるようになり大変満足しております。
- 対象商品:
- 19763197
- 用途:
- 軽トラのバック灯増設
純正バック灯がT16バルブで、LEDに交換しても暗いので増設で付けました。
何度か雨や雪に晒されましたが、今のところ浸水等は無さそうです。
壊れないと嬉しいなぁ・・・
- 対象商品:
- 19763197
- 用途:
- 日常使い
軽トラの作業灯用に。
まだ正式取り付けしていませんが、単品チェックでは明るさは〇。
さて既存交換か増設か検討中。配線及びステーの検討今後です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 付属のステーにて吊り下げての取付けは可能でしょうか。
- 回答:
- 吊り下げての取付けは仕様上、対応しておりません。
- 質問:
- ステーの可動角度を教えてください。
- 回答:
- ステーは固定式になっております。