ワークライト 9LED 角型 12V/24V/48V 共用 電動フォーク対応タイプ
(21件のレビュー)高輝度LEDを使用。レンズにはPMMA材を使用しており、透明性・耐衝撃性を備えている為、非常に明るくクリアに照らす事が可能です。
トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。
48Vまで対応ですので電動フォークにも対応します。
用途トラックの荷台や夜間作業の照明に
付属品取付ネジ
材質本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
形状角型
寸法(mm)110×110
質量(g)389
タイプ12V/24V/48V共用
保護等級(防水)IPX8
色温度(K)7000
材質(レンズ)樹脂
動作電圧DC12-48V
明るさ(Lm)2160
照射角45°
LED使用数(個)9
販売区分業務用
内容量1個
注意
※本製品を使用する事でノイズが発生し、クレーンやパワーゲート等のワイヤレスリモコン機能に影響を与え使用ができない場合がございます予めご了承ください※本製品の定格を超えての使用は大変危険です絶対にお止め下さい
※本製品及び取付ステーは金属製で鋭利な部分もございます怪我などをされないようにご注意ください
※本製品の分解や改造は大変危険ですので絶対にお止め下さい
トラック電装 の新着商品
商品レビュー
2026-08-03
- 用途:
- 軽トラックの荷台
オートサービス友 様
トラックの荷台を照らすのに取り付けましたが、明るさと丈夫さに満足いく
商品でした。
2026-06-20
- 用途:
- 除雪作業
2年持たない、除雪機使用で使用頻度が少ないのに、ちょっと早過ぎ
接触不良では無く、回路の問題の様です。
2025-12-16
- 用途:
- 作業灯
株式会社C・H・K 様
前回、トラックの作業灯に鳥た受けました。
価格が安いのに非常に明るくとても良いです。
今回は、ユンボの作業灯として購入しました。
2025-12-11
- 用途:
- フォークリフトの前照灯(交換)
農・林・水産業
ハロゲンからLEDタイプに交換
早速取付けてみたが、白く程よく明るいので夜の屋外でもはっきり見え良い
2024-10-14
- 用途:
- 農業機械の作業灯
農・林・水産業
これで何回目の投光器だろう?
各種のワット数が得れベて便利です。
- 対象商品:
- 19944655
2024-06-12
- 用途:
- 夜間の作業灯として使用しております
運輸・通信業
低価格なところに満足しておりますが、ギボシ端子をつけて頂けると、なお良いです
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 対象商品:
- 19944655
2023-11-29
- 用途:
- ホンダ除雪機1590iのワークライトに
自動車・二輪車・自転車関連業
ホンダ除雪機1509iは24vですが、問題なく作動してます。早朝の除雪機作業、暗いライトで安全性に不安がありましたが、雪の中、LEDはとても明るく視界が広がりました。他者への存在アピールも貢献してくれてます。零下の作業なので放熱も問題なし。耐久性はこれから使い続けるので、問題ありましたらレビューしたいとおまいます。
3人が参考にしています