週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ
(73件のレビュー)

すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!

材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0~22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1 販売区分業務用 内容量1個
取扱説明書: (0.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10063033 -
299
329 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10063033
2026-03-20
用途:
車のタイヤ溝の計測
製造業

各溝に当てると上部が上昇して目盛りが現れます。
デジタル表記で正確に管理したい方向けではありませんが、簡易的に溝の深さをしれてタイヤ交換時期の目安にする方でしたら安価で良いと思います。

タイヤのスリップサインを基準に残り何ミリか。と言う判断材料になり便利です。

対象商品:
10063033
2026-04-21
用途:
タイヤ溝深の確認

おおまかには良いが、できれば1㎜未満の目盛が欲しいと思います。

対象商品:
10063033
2026-08-15
用途:
車検前の点検
サービス業

小さくても見やすくて使い勝手が良い。
これで十分!!

2024-11-27
用途:
変摩耗や残溝チェックに

以前から使ってましたが、行方不明になり再購入しました。電池式でないほうがいざという時に使えないことが無いので良いですね。

2025-01-06
用途:
タイヤ溝計測
電気・ガス・熱供給・水道業

兎に角安い、溝の深さを測るだけなので安ければそれでよい

1人が参考にしています
2024-10-19
用途:
タイヤ溝の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

たいやの残り溝を測定しています。スリップサインの確認が出来るのと、大まかな測定が出来て良いと思います。

対象商品:
10063033
2023-12-26
用途:
タイヤ溝の測定
タナカオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトでペンのように胸ポケットに入れて使用しています。大変使い勝手が良い商品です。

対象商品:
10063033
2023-09-04
用途:
自動車の整備時

いつも使用しております。本体が磁石にくっつくと便利かもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。