週替わり特価(3週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型

タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ タイヤエアーチャック ショートタイプ兼用型 モノタロウ
(67件のレビュー)

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。

用途トラック・乗用車・自転車 適合英式バルブ・米式バルブ 材質本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm)約65 タイプクローズ 最高使用圧力(MPa)0.7 先端径(mm)20 接続方式カプラ接続 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 先端幅(mm)30 取付ネジ径G1/4(PF) 販売区分業務用 内容量1個
注意
※エアー充填以外での使用はしないで下さい。
※一部のオートバイや納期などではヘッドのサイズが合わず、使用できない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01078087 -
829
912 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01078087
2026-04-26
用途:
自動車および自動二輪への空気充填に仕様
飲食業

手に取ってみるとずっしりと重く、作りがしっかりしてる印象。
もともと手持ちのゲージ付きエアチャックの先端部分(クリップで装着するもの。SK11のエアチャックガン)が数回程度の装着で空気が漏れるようになってしまい、使い物にならなかったためこちらを購入しました。
使用方法としては、エアチャックガンの先端部分をガン側のネジを外し、こちらの商品のソケット部分(オス))を外してネジ同士を装着して使用した場合と、別途購入したソケット(メス)をエアチャックガン側に装着してソケット
(オス)を使って装着した場合とで使用してみました。
結果として、使いやすかったのは前者のソケット部分を使わない場合の方が、エアチャックガン側のソケット(メス)が邪魔にならずに使いやすかったです。
もちろん、後者でも空気の充填自体は可能ですが、私の使い方だと若干邪魔に感じられました。(ようはエア圧見ながら充填したかったので、片手でエアチャックガンを持って操作しながらになるので、タイヤ側でバルブに合わせたりするのに重さが気になる感じでした)

対象商品:
01078087
2026-06-18
用途:
自転車、バイクの空気入れ
渡辺製作所 様 (製造業)

自転車、バイク、自動車の空気入れに使用しています。この値段でバッチリ使えるのはモノタロウさんのおかげです

対象商品:
01078087
2026-06-16
用途:
バイク整備に使用
運輸・通信業

スポークホイールのエア調整にT型ノズルが便利で入れやすく気に入りました。

2026-02-26
用途:
自転車用空気入れ

いままで手押し空気入れを使用していたがへとへとになることなく自転車に空気を入れられる。4輪車に使用するには柄がない為、ホイールに干渉する。バイクはOKです。

1人が参考にしています
2025-12-02
用途:
タイヤ空気入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

狭い場所で使用のため、直角の物を購入しました。安価ですが良好です。

2024-09-03
用途:
スクーターのメンテナンス
製造業

スクーター(原付)のエア圧点検にて使用、45度タイプだとバルブにアクセスが困難で90度タイプを探していました。ツーリングでも使いたかったので小さめのモノで重宝しています。

対象商品:
01078087
2024-06-13
用途:
空気圧調整やタイヤ組み換え時の空気入れとして

ヘッドが小さく、かつ90度なのでバイク用として重宝しています。
エアバルブがブレーキディスクやスポークに邪魔されてアクセスしにくいバイクでも、このチャックならアクセスしやすいです。

対象商品:
01078087
2024-04-27
用途:
自転車バイク自動車エア注入
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

みなさんのレビューにもありましだが、柄が短いのでバルブに対して押さえつけやすく、エアが入れやすいってのがわかりました。意外と消耗品なので、噴出口あたりがへたってきたら、またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13
質問:
チャックはオープン型、クローズ形 どちらでしょうか。
回答:
クローズ型でございます。
2021-02-10
質問:
タイヤバルブを外した状態でエアを注入することはできますか。
回答:
バルブを外した状態ではエアを注入できません。
2人が参考にしています
2021-02-10
質問:
タイヤが米式で空気入れ側が英式には対応していますか。
回答:
タイヤのバルブが米式、または英式タイプなら、空気充填が可能です。
2021-02-10