タイヤ エアーチャック 兼用型
(37件のレビュー)自動車(米式バルブ)と自転車(英式バルブ)のタイヤに対応したタイヤエアーチャックです。
用途自動車(米式バルブ)/自転車(英式バルブ)
材質真鍮
接続口径カプラーPM20タイプ
全長(mm)120
質量(g)80
タイプT型・クローズ
最高使用圧力(MPa)0.7
表面処理クロムメッキ
適合流体空気
販売区分業務用
内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。※シールテープを使用すると故障の原因となるため使用はお勧めいたしません。
※英式の自転車のバルブの押さえ方やはめ方については、タイヤ側の英式バルブに対して本製品の英式側の差込み口を出来るだけ真っ直ぐ垂直に差し込むのがコツとなります。
※一部自転車ではバルブの穴径が細く適合しない場合がございます。
自動車用品 の新着商品
商品レビュー
2026-02-14
- 用途:
- 原付バイクタイヤへのエア充填
金融・保険業
とにかくエアバルブの周囲に隙間が無いので、ヘッドの小さい物を購入してみたが、これでもヘッド部がやや大きく、作業しにくかった。またエアバルブに押し当てた時、僅かな傾きでもエア漏れし、密着させにくいと感じた。もう少しエアバルブの先端を包み込む様な形状になれば良いと感じた。
- 対象商品:
- 25981534
2025-02-01
- 用途:
- 自動車と自転車の空気入れ
製造業
空気入れには英式と米式があるのですが、それが1つで両方使えるのは初めて見ました。
こんな商品を待っていました。何の問題もなく使用できました。大満足です。
2024-09-03
- 用途:
- スクーターのメンテナンス
製造業
スクーターのメンテナンスにて45度タイプだとバルブにアクセスが困難。90度タイプが購入でき容易にエア圧の点検が助かってます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 25981534
2024-06-30
- 用途:
- 農機、トラックなどの空気補給用に購入
佐伯農園 様
(農・林・水産業)
農機によっては、自転車と同じ口金のタイヤと自動車用の空気入れ口金が混在しています。どちらにも1本で対応出来るのでありがたいです。しかも安価でしたので、車と自宅に常備しています。
便利です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 25981534
2024-05-23
- 用途:
- 農機具
農・林・水産業
農機具のエアー補給時に欠かせないと思ってる商品です、使用してた物がエアー漏れしたので似た商品でしたので購入しました。
- 対象商品:
- 25981534
2023-04-30
- 用途:
- 一輪車のタイヤの空気入れ・スタッドレスタイヤ交換後のエアー補充
ワンタッチで押し付け簡単にエアーの補給ができた。コンプレッサーを持っている人には、快適です。
- 対象商品:
- 25981534
2024-03-03
- 用途:
- ローダーのタイヤの空気補充
石橋農場 様
(農・林・水産業)
注文した3日後に届けられました。早速使いましたが、まったく問題ないです。
ありがとうございました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13