エアーチャック 3way
(7件のレビュー)英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど
適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
全長(mm)132
最高使用圧力(MPa)1
表面処理メッキ処理
接続方式カプラ(PM20)
材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール
適合流体空気
販売区分業務用
内容量1個
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。
自動車用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 25981559
2023-04-13
- 用途:
- フレンチバルブのエア入れ
ゼータゲート 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
これで、仏式→英式の変換アダプターを取り付けずに、空気入れられる。これもある意味消耗品なので、エア吐出部の調子がイマイチになったらまた買い替えます。
- 対象商品:
- 25981559
2020-12-08
- 用途:
- 自転車の空気入れ
建設業・工事業
手持ちのコンプレッサーに取り付けて、ロードバイク用の仏式バルブタイヤの空気入れで使いたかったが、どうあがいてもタイヤ空気圧は下がるばかり。
英、米式のバルブは試していませんが、少なくとも3wayではありません。
- 対象商品:
- 25981559
2020-10-13
- 用途:
- 自転車整備時に
業務用に購入しましたが約1月で英式口側がエアが入れられなくなってしまいました。中のバルブの動きが悪くなったようです。今までに色々なタイプのものを使ってきましたが不具合が出るのが最速でした。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13