週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


防犯アラーム ストラップ付

防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ 防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ 防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ 防犯アラーム ストラップ付 モノタロウ
(7件のレビュー)

アラーム音が約105dBと大きいのでいざという時に役立ちます。コンパクトサイズで持ち運び易く携帯に便利なストラップ付です。

用途各種安全対策に 音量(dB)(アラーム)約105 材質ABS ホワイト 質量(g)24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×65 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続使用時)約60分間、(待機時)約1年半 内容量1個
注意
※ご使用前にブザーが鳴ることを必ず確認して下さい。音量が小さくなった際は電池交換を行ってください。※非常時以外のご使用はお避け下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46425348 -
539
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途:
玄関防犯と外出時用
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

引っ張りやすい形状で、ある程度の音量があるので、安価だが一定の防犯効果が期待できるのではないかと思う。使わずにいられることを願う。

2026-02-26
用途:
外出時
医療・福祉・介護関連業

引き抜きやすいので子供でも使いやすい
軽量で持ち歩きにちょうど良い

2025-09-12
用途:
値段以上の性能はあると思います
教育・研究機関

ピンを引き抜くと音が鳴るタイプで、丸い部分はボタンではありません(ここがスピーカーのようです)。
かなり強く引かないとピンは外れないので誤作動はなさそうです。

対象商品:
46425348
2021-10-03
用途:
一人で出歩く時に
その他業種

シンプルで使い方も簡単。試しに抜いてみたけど、音もしっかり大きな音でした。
大きさもちょうどいいです。

対象商品:
46425348
2020-12-09
用途:
子供に持たせます
自動車・二輪車・自転車関連業

100均で買った物は1ヶ月と持たなかったが、こちらは今の所大丈夫そうです。特に引っ張る部分とリングがちゃんと分かれているので誤動作はしにくいです。使うことがない方が幸せですが。

1人が参考にしています
2025-06-02
用途:
子供用防犯アラーム
教育・研究機関

残念の一言、ひもをひくとブザーが鳴るのはいいけど、止めるときピンを入れなければならないが、ピンが紛失しやすいので注意。本体に結んで紛失対策をしたが、なくしたらなりっぱなしになる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に勤めさせていただきます。

対象商品:
46425348
2021-02-23
用途:
3ヶ月で壊れました
自動車・二輪車・自転車関連業

購入し結局3ヶ月で鳴らなくなりました。原因は内部の電池を抑える板バネがチープなためだんだん電池と接触しなくなります。板バネではなくリングコイルにすれば大分改善すると思います。是非ご検討下さい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ありませんでした。改善案のご提案、ありがとうございます。今後の開発に活かして参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。