SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
(10件のレビュー)
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
商品レビュー
2024-10-10
- 用途:
- エアーツール使用時
製造業
以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。
2024-10-10
- 用途:
- エアーツール使用時
製造業
以前のものがエア漏れを発生させてしまっていたため交換。全く問題なく使用できる。
- 対象商品:
- 20734726
2022-08-10
- 用途:
- タイヤの空気入れに接続
有限会社 人吉スイコー 様
(農・林・水産業)
商品に問題ありません、バンド共にセット販売か又はバンドのサイズを明記してあれば良いかと思う。
- 対象商品:
- 32975941
2020-02-26
- 用途:
- トラックのエアホースの接続に
運輸・通信業
使用において 全く問題無し
同じく ステンレスのメスカプラとの組み合わせで錆 固着の 心配無し 最高
- 対象商品:
- 20734726
2019-02-13
- 用途:
- 屋外保管のエアホースに
医療・福祉・介護関連業
屋外保管のエアホースに使用。
今まで鉄製を使っていたが、すぐにサビが出るのでステンレスに交換。
全くサビなくなりました。エアホースに細かいサビも出なくなり、塗装もできるようになりました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05