週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用)

プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ プラグカプラー(大口径) (メネジ取付用) モノタロウ
(2件のレビュー)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。

用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等 材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)2 寸法D(Φmm)17.7 寸法d(Φmm)13 内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相手側取付サイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20728094 400PMA Rc1/2 R1/2
428
471 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20728103 600PMA Rc3/4 R3/4
519
571 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20728094
2016-10-03
用途:
エンジンコンプレッサーの接続

ネジ部にシール剤が予め塗布してあるのでシールテープを巻かなくても良かったです。

対象商品:
20728103
2017-07-16
用途:
作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い勝手が良く、たいへん便利に使って居ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2人が参考にしています
2022-08-05