サイクリング&ツーリング特集


セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120

セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ) セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ) セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ) セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ) セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ) セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ) セーフティライト ソーラー充電式 ドロヨケ取付用 TL-SLR120 CATEYE(キャットアイ)
(27件のレビュー)

暗いところで走行すると点滅を始める「オート機能」搭載。
残光機能により停止後も約1分間発光を維持。
電源は、太陽電池+ニッケル水素小型電池(GP17AAAH)。
使用時間は、点滅約22時間(直射日光下4時間充電時)で旧商品の約3倍を確保。
JIS規格適合リフレクター搭載。
マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ。

用途自転車用テールライト 寸法(mm)50.6×45.9×57.0 質量(g)44(本体・部品・充電池のみ) 電源太陽電池+ニッケル水素ボタン電池(GP17AAAH交換可能です。) 光源レッドLED 1個 取付場所マッドガード(ドロヨケ)取付け固定タイプ JIS規格適合・リフレクター搭載 使用時間(時間)点滅:約22(直射日光下4充電時) 内容量1個
注意
※初めに日光下で充電してから使用してください。
※太陽電池について:
・このライトは太陽電池で内蔵する電池に充電します。
・太陽電池を覆ったり、暗い所へ自転車を置いておくと、充電できずに作動しない場合があります。
・日光に当て、充電する正常に戻ります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53764114 TL-SLR120
2,600
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-15
用途:
買い出しの自転車に使用
カントリーキッチン 様 (飲食業)

道交法の改正で、自転車の車道通行化に従い、自動車に気づいてもらえるよう点滅等にしました。LED1灯なので強烈ではありませんが、暗い夜道では反射材より視認性は良いと思います。充電にも気を使わなくても良いので助かります。

対象商品:
53764114
2026-04-15
用途:
買い出しの自転車に使用
カントリーキッチン 様 (飲食業)

道交法の改正で、自転車の車道通行化に従い、自動車に気づいてもらえるよう点滅等にしました。LED1灯なので強烈ではありませんが、暗い夜道では反射材より視認性は良いと思います。充電にも気を使わなくても良いので助かります。

2026-06-29
用途:
夜間作業通勤中
建設業・工事業

夜間作業時の通勤中
車道走行時に事故防止の為購入しました
明るく光り満足です

2026-05-07
用途:
自転車テールランプ

古くなったので新品と交換。同じ製品を付けたので違和感なし

2026-01-30
用途:
夜間走行時
医療・福祉・介護関連業

かなり目立つので後続車がよけてくれます。自動で点滅してくれるのも良いです。

対象商品:
53764114
2025-08-30
用途:
古いママチャリのリフレクター交換
その他業種

古いママチャリのリフレクターが白くなっていたので赤いものに交換しようと思いました、ソーラー充電でLEDが光るものが自宅の電動アシスト自転車に付いておりとても良いと思ったのでこちらに交換しました。
綺麗に光って安全確保ととても良いです。
フェンダー取り付けなので、工具とかタイヤを外してネジを外さないといけないので少し難易度高いかもです。

2025-09-25
用途:
古い電動自転車の補修用
運輸・通信業

路上で見かけ気になっており、リア反射鏡破損を機会に取り付けしました。
冬場は日暮れが早いので、事故防止になれば良いと思います。

2024-12-25
用途:
自転車取り付け

夜間の自転車視認のため,取り付けています。内臓の充電用電池も寿命があるようなので,併せて電池の販売もあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。