雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所
(5件のレビュー)

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。

用途
浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※海水への使用は不可となります。海水で使用される場合は、海水用水中チタンポンプ TM型をご検討下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36940461 40PNA2.25S - 40 0.25 単相100 50 6.5 80 自動形 汚水・雑排水
110,000
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
36940486 40PNA2.25S - 40 0.25 単相100 60 6.5 80 自動形 汚水・雑排水
110,000
57,980
63,778 (税込)
当日出荷
36940452 40PNA2.25 - 40 0.25 三相200 50 6.5 80 自動形 汚水・雑排水
110,000
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
36940477 40PNA2.25 - 40 0.25 三相200 60 6.5 80 自動形 汚水・雑排水
110,000
59,980
65,978 (税込)
当日出荷

地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06959757
2018-01-18
用途:
園芸、農業温室ハウスでの溶液攪拌用に使用してます
建設業・工事業

もう少し使用してみて、耐久性がどれだけあるかが問題です

1人が参考にしています
対象商品:
35143841
2018-01-18
用途:
園芸、農業温室ハウスでの溶液攪拌用に使用してます
建設業・工事業

まだ半年ぐらいですので、あと何年消費できるかですね。

対象商品:
36940486
2017-01-28
用途:
排水が無い場所での、ポンプアップ
佐藤総合設備 様 (建設業・工事業)

オンオフの高さも調整できて、パワーもバッチリ
GTの中でもコンパクトで最適です

1人が参考にしています
対象商品:
36940477
2015-03-06
用途:
湧水タンクの排水に使用
教育・研究機関

以前使っていた物よりも排水能力が高く、音も静かなので大変気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
06959775
2014-03-13
用途:
排水口の溜升の先が詰まりがある為溜まった水を排水するため
原口製麺 様

出水口の構造を簡単にできないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14