ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
(3件のレビュー)

閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
左右勝手があります。

シルバー シリーズドアクロ―ザ 60シリーズ 内容量1台
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05586202 CL-164 2400 1050 85以下 90°~105°
25,750
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
05586218 CL-164 2400 1050 85以下 90°~105°
25,750
22,980
25,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05586227 CL-62HN 2100 900 45以下 85°~95°
15,180
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
05586236 CL-62HN 2100 900 45以下 85°~95°
15,180
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
05586245 CL-62N 2100 900 45以下 90°~105°
15,680
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
05586254 CL-62N 2100 900 45以下 90°~105°
15,680
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
05586263 CL-63HN 2100 950 65以下 85°~95°
15,680
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
05586272 CL-63HN 2100 950 65以下 85°~95°
15,680
14,980
16,478 (税込)
欠品中
05586288 CL-63N 2100 950 65以下 90°~105°
16,130
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
05586297 CL-63N 2100 950 65以下 90°~105°
16,130
15,980
17,578 (税込)
欠品中
05586306 CL-64 2400 1050 85以下 90°~105°
19,800
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05586315 CL-64 2400 1050 85以下 90°~105°
19,800
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05586324 CL-65 2400 1200 120以下 105°
31,710
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05586333 CL-65 2400 1200 120以下 105°
31,710
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
05586342 CL-66 2700 1800 180以下 90°
40,210
32,980
36,278 (税込)
32日以内出荷

返品不可
05586358 CL-66 2700 1800 180以下 90°
40,210
32,980
36,278 (税込)
32日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05586288
2021-04-23
用途:
ドアクローザー交換
オフィスライズ株式会社 様 (建設業・工事業)

NEWSTARの商品は全てにおいて安心感が安定してます。

1人が参考にしています
対象商品:
05586263
2020-05-01
用途:
非常階段扉のクロザー交換実施しました。
NBCコンサルタンツ株式会社 様 (サービス業)

取付は同封されている図面を見て、簡単に交換取付できました。
事前に確信もてなった事項(扉が右開き、標準取付タイプ)をメールにて、丁寧に返答いただけたので安心して発注できてよかったです。

対象商品:
05586297
2017-01-06
用途:
ドアクローザー交換作業
サービス業

製品本体の品質や付属品に欠品や不具合は特にありませんでした。納期に3~4週間を要したので、少し早めてほしいと感じました。
価格は、定価より少し安かった程度でしたので・・・今後は別の店でも探してみます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。