工具の通販モノタロウ 宿泊業定番アイテム 照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球 ミニレフランプ ミニレフランプ 注文コード 09161801 注文コード 35059211 注文コード 35059211 注文コード 35059211 注文コード 35063025 注文コード 35063025 (2件のレビュー) 用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。 全長(mm)68 種類レフ電球 定格電圧(V)AC100/110 口金E17 外径(Φmm)45 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 本体質量(g)13 仕様屋内用 電球形状ミニレフ球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R451725 R451730 R451740 種別 選択解除 25W形30W形40W形 定格ランプ電力(W) 選択解除 253040 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 35063025 R451725 25W形 25 オープン ¥319 ¥319 ¥351 (税込) 当日出荷 35059211 R451730 30W形 30 オープン ¥299 ¥299 ¥329 (税込) 当日出荷 09161801 R451740 40W形 40 オープン ¥349 ¥349 ¥384 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 対象商品以外もみる 白熱電球 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity レフ電球 IDEC(和泉電気) 税込¥82,478~ ¥74,980~ ミニレフランプ(屋内用) 東西電気産業 税込¥8,688 ¥7,898 レフランプ 屋内用 フロスト アサヒ 税込¥736 ¥669 バスケットへ レフ形LED調色付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ビーム型LEDランプ調色付40° YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 税込¥1,758~ ¥1,598~ クリヤーボール G125 旭光電機工業 税込¥1,978~ ¥1,798~ 耐振電球 IDEC(和泉電気) 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ MG1500用USB-2mストレートケーブル IDEC(和泉電気) 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ MG32/MG33用USB-4.5mストレートケーブル IDEC(和泉電気) 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ WR30シリーズ IDEC(和泉電気) 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ ナツメ・小丸球 IDEC(和泉電気) 税込¥7,698~ ¥6,998~ 用途別電球 IDEC(和泉電気) 税込¥2,858~ ¥2,598~ パネル球 IDEC(和泉電気) 税込¥1,318~ ¥1,198~ バルーンカラー一般球40W 旭光電機工業 税込¥582~ ¥529~ (1) ボールランプG50 B22D 60W ニューフロスト アサヒ 税込¥703 ¥639 バスケットへ サイン用ボールランプ(G50 東西電気産業 税込¥13,178~ ¥11,980~ サイン用ボールランプ(G50) 東西電気産業 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ サイン用小丸球(G40) 東西電気産業 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ シャンデリア電球 東西電気産業 税込¥5,168~ ¥4,698~ スペース球 東西電気産業 税込¥4,618 ¥4,198 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 09161801 2016-11-01 用途: ボール盤作業の証明 モノック 様 スイッチ入れた瞬間に切れました。 あっけに取られて怒る気にもなりませんでした(笑) 参考になった 2人が参考にしています MonotaROからの回答 この度は、申し訳ございません。 商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。 お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。 対象商品: 09161801 2009-06-25 用途: ショールーム照明補助 ランプ切れが多い(耐久度が低い) 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 マイページ 最近見た商品