防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)

ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) ヤマトプロテック
(3件のレビュー)

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

用途
事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式 仕様リサイクルシール付 種類薬剤/粉末ABC 設計標準使用期限10年 内容量1本
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
薬剤量(kg)
高さ(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55532383 YA-15X 4.5 約19秒(20℃) 4~7m(20℃) 消第26~1号 15型 515 蓄圧式 195 515 A-4、B-10、C
27,500
19,980
21,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39584413
2021-10-26
用途:
家屋の消化用具

火災になったときにこのくらいの消化器は必要と思います これより小さい消化器はあっという間に粉末が無くなってしまします

対象商品:
05298238
2016-06-14
用途:
消火器の更新
有限会社樋富鍍金工業所 様

運搬が楽なので注文いたしました。
旧の消火器の引き取りもできれば助かるのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
05298238
2015-07-22
用途:
危険物倉庫の消火
有限会社三崎建設 様

火災が発生した時でないと使用はできないのですが、大きさもちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1人が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
2023-03-10