防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

消火器ボックス

消火器ボックス モノタロウ 消火器ボックス モノタロウ 消火器ボックス モノタロウ
(14件のレビュー)

スチール製の頑丈な消火器ボックスです。
内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約165mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。

材質 収納本数(本)1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170 内容量1台
注意
※2020年12/1より開閉口を磁石に変更しています。
※用途以外の使用はしないでください。
※消火器は付いておりません。
※設置の際は手袋などをはめて作業してください。
※水気のある場所では使用しないでください。サビなどの原因になります。
※製品加工時や輸送上で若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。使用上は問題ありません。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38386749 -
3,898
4,288 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38386749
2023-08-06
用途:
既存品との取り替え
有限会社リ、ファインアクト 様 (建設業・工事業)

早い納品に感謝します。
又次回もよろしくお願い致します。

対象商品:
38386749
2022-02-18
用途:
消火器 屋外保管
建設業・工事業

家庭用ですが屋外で保管するため購入いたしました。安価で助かります。

対象商品:
38386749
2024-04-15
用途:
屋外の消火器入れ刷新

到着した時点でヒンジ部が内側にめり込み、板金が変形。
「消火器」の文字もスプレーのマスキングが甘く、隙間から漏れた塗料で文字がにじんでいる感じ。
中国クオリティーですが、価格面で妥協できる範囲かなぁと。

2人が参考にしています
対象商品:
38386749
2023-06-08
用途:
中庭の風雨のあるところに設置します。
GHS株式会社 様 (サービス業)

大きさもピッタリ、思った通りの商品でした。耐久性も問題なさそうです。

対象商品:
38386749
2024-07-23
用途:
消火作業

扉のヒンジ部が軽く引っ掛けてあるだけなので 扉のヒンジ部から開きます。ありえない。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

2022-10-12
用途:
消火器の格納
不動産業

一言で言って、粗悪品です。返品するのも手間がかかるので、このまま使用しますが、絶対に買わない方が良いです。側面が一部凹んでいるわ、設置しても台座が歪んでいるのか、ガタガタと不安定な状態の商品です。地震が来たら、真っ先に消火器箱が倒れそうです。一緒に購入した消火器は問題なかっただけに、とても残念でした。反省点としては、モノタロウさんから商品購入する時は、信頼おける商品がどうか見極めるために、事前に口コミ投稿内容を確認する必要があると思いました。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
38386749
2020-04-09
用途:
消防設備検査の時に指導で10号消火器を入れるのに購入。
大成運送有限会社 様

6号消火器から10号消火器に買い替えて使用。穴が開いているので開けやすいと思います。

対象商品:
38386749
2022-10-14
用途:
消火器の格納
不動産業

一言で言うと、粗悪品だと思います。商品は、凹んでいたり、置いても安定しない状態です。とても残念な商品でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。