防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ

粉末・蓄圧式・ストップ機能付消火器 アルテシモ モリタ宮田

アルミ製容器でさびにくく軽量です。
溶接継ぎ目のない、安全な一体成型容器です。
鉄製のメーカー従来品に比べ18%の軽量化しました。

用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番338-5820 種別蓄圧式 材質本体:アルミニウム 型式(番号)消第26~32~1号 20 高さ(mm)570 種類粉末ABC 放射時間約17秒 放射距離5~8m 薬剤量(kg)6.0 設計標準使用期限10年 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25598267 MEA20A
オープン
25,980
28,578 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。