カードケース 硬質
(152件のレビュー)遂に各サイズが揃いました!
書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。
色透明
材質硬質塩化ビニール
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※インクがつきにくい素材を使用していますがPVCシートの特性上、マーカーで書いたものやコピー等が乾いていない場合転写する可能性があります。
※保管状態・保管期間によっては黄変が発生する可能性があります。
※高温・多湿の場所は避けて保管してください。
ファイリング の新着商品
商品レビュー
2026-04-14
- 用途:
- 壁面POP貼付用
硬質なだけに丈夫で信頼性があります。
今後もリピートします!
- 対象商品:
- 48707532
2025-12-06
- 用途:
- 自動車電子車検証
その他業種
電子車検証入れと自賠責保険証明書を車内に見た目よく、コンパクトに収納したかったのでレビュー見て購入しました。モノタロウさんの商品は裏切られる事が少ないので安心して購入する事が出来ますね、本当にありがとうございます。
1人が参考にしています
2026-02-04
- 用途:
- 工場内の掲示に使用
製造業
厚みも程よく、色もクリアで満足しています。
モノタロウブランド、15パーセント引きの日に購入しています。
2025-12-26
- 用途:
- 介護関係の証明書入れ
製造業
意外と固く折れにくいし欠けにくさもある。
落としても余程のことがなければ割れない。
軟質も試したが、固いほうが曲がらないため行方不明になりにくい。
サイズもきっちりです。
2025-08-21
- 用途:
- バスの時刻表入れ
中山通商有限会社 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
安いし、傷もない状態なので、100均で購入するよりもいいと思います。また購入させて頂きたいです。
2026-03-16
- 用途:
- 書面掲示用
サービス業
100均よりモノタロウの方がしっかりした作りだった。
2025-11-17
- 用途:
- 工事看板の掲示
株式会社エバジツ 様
安価で100円ショップより丈夫な気がします。
これからもリピートすると思います。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
- 質問:
- この商品に約1ミリ強の厚紙を入れる事は出来ますか。またパンチで穴を開ける事は出来ますか。
- 回答:
- 入れられる厚みは最大1㎜となります。また、パンチ穴につきましては商品破損の可能性がありますのでお勧めしません。
2021-08-18
- 質問:
- シートの厚みは何mmですか。
- 回答:
- 0.38mmです。
2021-08-18
- 質問:
- 入り口は上か横、どちらですか。
- 回答:
- 入り口は上(長手方向)になります。
2021-08-18
- 質問:
- 入り口は上か横、どちらですか。
- 回答:
- 入り口は上(長手方向)になります。
2021-08-18