オフィス・在宅家具特集


デスクオーガナイザー

デスクオーガナイザー モノタロウ デスクオーガナイザー モノタロウ デスクオーガナイザー モノタロウ デスクオーガナイザー モノタロウ
(22件のレビュー)

机の上をスッキリ片づけることが出来る
テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。

用途事務用品などの保管に クリアー 材質ポリスチレン 質量(g)303 適合テープ外径(Φmm)45 適合テープ芯内径(Φmm)25 適合テープ幅(mm)12~18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90 内容量1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
※テープは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62926255 -
529
582 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62926255
2025-02-01
用途:
仕事
学研城ヶ丘教室 様 (教育・研究機関)

必要な文具が、まとめてコンパクトに収められ、重宝しています。
テープカッターがないのも欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
62926255
2024-08-30
用途:
キャディーの上の小物整理
有限会社 柴藤自動車 様

本来はデスク周りの文房具の整理に使用するものなのでしょうが、工具収納キャディの上の小物整理に使用
キャディの上の作業スペースや部品置きのスペースが確保できて満足しています。

対象商品:
62926255
2024-05-27
用途:
職場にて

コンパクトにまとまっていて良いのですがもう一回り大きくて1パーテーションごとにもう少しスペースがあるとよ。収納ができて良かったです

対象商品:
62926255
2023-10-14
用途:
机の整理
飲食業

★小巻テープ専用です★
★小巻テープ専用です★
★小巻テープ専用です★

テープカッターにあうサイズのテープもモノタロウブランドから販売されていると助かります

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

下記商品の内、テープ幅18mmまでのものを使用できます。
https://www.monotaro.com/g/00167498/

対象商品:
62926255
2022-11-29
用途:
事務デスクの上の整理

スッキリしていていい感じですね。
テープカッターを使う時、本体が軽いので片手で押さえないと動いてしまうのが難点ですね。
それ以外は特に問題なく使えています。

対象商品:
62926255
2020-01-08
用途:
机の整理に 透明だから

机の整理に 透明だから 安くなっていたし モノタロウだから 信用して購入しました。使い方や整理の工夫で よくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
62926255
2020-12-08
用途:
デスク上の整理に
電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手は良いのですが,もう少し大きいサイズだとベストです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。担当部署に申し伝え今後の課題として改善を検討いたします。

対象商品:
62926255
2020-03-08
用途:
文房具の整頓につかっています。
その他業種

とてもスッキリしました。
セロハンテープは小さいものを購入する必要がありました。そこが、残念です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07