ギヤオイル添加剤
(38件のレビュー)トランスミッション、デフギヤーに添加することで、ギヤ音の軽減とトラブル防止に効果を発揮する製品です。
用途高速運転時の異音やギヤ音の軽減に
成分潤滑剤基油(鉱物油)、二硫化モリブデン、添加剤
色灰黒色
質量(g)約120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
内容量1本(100mL)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.2MB)
注意
※本製品は自動車用です。バイク等の二輪には使用できません。※リミテッドスリップデフには使用できません。
※オートマティックトランスミッションには使用できません。
※標準添加量はオイル 1L に対し、本商品100mL(10%)です。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2026-06-11
- 用途:
- 車検時メンテナンス
モリブデン効果でカーブ後の加速と燃費も向上したように思います。
- 対象商品:
- 65110798
2026-04-23
- 用途:
- 車両のメンテナンス
製造業
17万キロ走行のエブリィに使用。3速の入りが非常に悪かったがギヤOIL交換時に一緒に添加。
非常に3速の入りが改善されました。価格も安くとても良い商品です。
- 対象商品:
- 65110798
2026-03-06
- 用途:
- ラフターハブオイルに。
三反田重機 様
(建設業・工事業)
毎年、ギヤオイル交換して汚れ、スラッジが出るので、左右1本ずつ入れてみました。
スラッジ軽減策です。
2025-12-16
- 用途:
- 1Lで1本ですが。。。
マルケイ企画 様
l275sミラです。
2本必要ですが、1本入れてみました。
まだ音が消えないため様子見です。
- 対象商品:
- 65110798
2025-05-05
- 用途:
- 軽トラのミッションオイルに添加
過走行のスバルサンバートラック(11万キロ)のシンクロが渋いため、改善を期待して容量2L中2本投入。
渋さが改善した気がします。
モノタロウブランドなので安くて助かりました。
- 対象商品:
- 65110798
2025-04-27
- 用途:
- ワゴンRのMTオイルに添加しました!
製造業
ワゴンRが10万kmを超えたので、MTギヤオイルを交換しようと思い、その際このモリブデン・ギヤオイルを添加しました、ギヤチェンジが軽くスムーズになり、ギヤの耐久性もモリブデンの効果でアップするのではと思って居ります、店頭ではあまり見ない商品なのでモノタロウさんで扱って居り有難いです。
- 対象商品:
- 65110798
2025-05-28
- 用途:
- ギアオイルの保護に
卸売・小売業
安価なので、保険と思いミッションオイル交換の際に使用しています。効果についてはあまりわかりませんが故障予防です。
2025-05-09
- 用途:
- 温度が高くなった時にギヤ鳴きしていたので、添加した。
製造業
普段のギヤチェンジのときの感触が滑らかになったが、温度が高い時のギヤ鳴きについてはそれほどの変化は感じなかった。数年使用した古いオイルに使ったので、次回はオイル交換と合わせて入れてみたい。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- オイル1Lに対して100mLでしょうか。
- 回答:
- その通りです、
2024-03-05
- 質問:
- 2サイクルオートバイの湿式クラッチのミッションオイルに添加できるでしょうか。
- 回答:
- こちらの商品はは乾式用の自動車に対しての使用を推奨しております為、お控え下さい。
2024-03-05
- 質問:
- 金属への腐食性は問題ないでしょうか。
- 回答:
- 金属への腐食性は少ないと推察しますが、硫黄系添加剤などを含有しております。
使用状況によっては影響する(黒くなる等)可能性はございます。
2024-03-05