防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付

防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 モノタロウ 防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 モノタロウ 防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 モノタロウ 防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 モノタロウ 防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 モノタロウ
(1件のレビュー)

国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。
折りたたみ式なので、畳んで手軽に持ち運ぶことができます。
排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も15時間と長く安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。

用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じんマスク 形状立体型、折たたみ式 質量(g)約9.7 入数(枚)10 規格DS2 吸気抵抗(Pa)70以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM863 使用限度時間(h)15 排気抵抗(Pa)70以下 ひもタイプお面式 内容量1箱(10枚)
取扱説明書: (0.4MB)
注意
※このマスクは、防毒マスクではありません。
※誤った使い方をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
※使用限度時間に達したものは使用を中止してください。再使用はできません。
※使用時間内であっても、破損もしくは著しい型崩れをしたものは、使用を中止してください。
※着用前に型崩れしていないか、マスクと顔の接点から空気の漏れがないか、使用限度時間内であることをご確認ください。
※スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58683095 AP111V
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-03
用途:
ケレンの検査員用
建設業・工事業

鼻の部分はよいのだが、あごの部分が薄くコシがないので地味にフィッティングしずらい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。