ワンタッチ継手 ストレート
(66件のレビュー)一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
注意
※用途以外に使用しないでください。
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
2025-11-25
- 用途:
- エアー配管
ホースの抜き差しがちょっと硬いですが安価で良いです
1人が参考にしています
2025-07-06
- 用途:
- タイヤチェンジャーに
自動車・二輪車・自転車関連業
今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!
2025-08-15
- 用途:
- 配管接続時
株式会社エステー工業 様
(サービス業)
このストレートはねじ込みがあり取付するときに固定することができるのがうれしい
2025-05-07
- 用途:
- 安全装置の構成部品
装置への取付についても、あらかじめ漏れ防止のシール材も塗布されていて、とても便利な商品です。取り付け後もとくに接続部からの漏れもなく耐久性に問題なければ、とてもコストパフォーマンスが高い商品です。
2025-08-13
- 用途:
- エアー回路の作成
安価で細いチューブでも押す部分が広いので助かります。
2025-06-10
- 用途:
- タイヤチェンジャーのエアー配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業
古いタイヤチェンジャーなのでエアー配管漏れ良く発生します 修理に使用しました 問題ありません
2025-05-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス
サービス業
有名メーカーさんに比べて、費用を安く抑えることが出来たので助かりました。