補助用作業台 キャスター付
テーブル面が広いので、必要な工具を置くことができます。
また、ドライバーの保管に便利な9つのドライバーホール付き。
作業内容に合わせて、 テーブルの高さを変えられるので、作業性が向上します。
テーブルの角にプラスチックカバーが付いており、ぶつかったときにのキズやヘコミを防ぎます。キズ防止用のPVC製のマットも付属。
大径キャスターを採用し、移動も楽々。
用途工具や部品の収納・移動に便利なワークテーブルとして
質量(kg)14.7
色レッド
高さ(mm)890~1200(調整式)
材質(本体)スチール
材質(車輪)プラスチック
奥行(mm)540
間口(mm)765
耐荷重(kg)24(テーブル)
キャスター固定×2、自在×2
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)660×505
材質(荷台)PVC
内容量1台
注意
※本来の目的、用途以外には使用しないでください。※本製品の上や縁に腰を掛けたり乗ったりは絶対にしないでください。転倒してケガをすることがあります。
※最大積載質量(均等荷重)以上のものを載せたり、収納したりは絶対にしないでください。破損してケガをすることがあります。
※ボルトや金具がゆるんだままでは使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
※安定した平らで傾斜の無い固い床面に設置してください。また設置した際は、必ずキャスターのロックを掛けてください。
※本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認し作業を行ってください。
※乱暴な取扱いや改造等用途以外の使用は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
※直射日光や、ストーブなどの高熱はさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
※高熱のものを直接置かないでください。変形や変色破損の原因になります。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※改良のため、予告なく色・仕様が変更となる場合がございます。