在庫限りセール


強力ばね

強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所
(5件のレビュー)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

材質ばね用シリコンクロム鋼 種類極重荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね 内容量1個
注意
※自由長×20.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
設置の際には、初期圧を掛けてください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
自由長(mm)
たわみ(30万回、mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07050391 TB10×45 - 5 10 45 441[45.0] 9
オープン
199
アウトレット
219 (税込)
当日出荷
07050504 TB12×30 - 6 12 30 569[58.0] 6
オープン
119
アウトレット
131 (税込)
当日出荷
07051082 TB20×35 - 10 20 35 1569[160.0] 7
オープン
269
アウトレット
296 (税込)
当日出荷
07052306 TB50×70 - 25 50 70 9810[1000] 14
オープン
279
アウトレット
307 (税込)
当日出荷
22815120 TB60×200【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 30 60 200 14120[1440] 40
オープン
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07051037
2019-10-15
用途:
バイクのサスペンション

バイクのサスペンションを作ってみました。シートスプリングにもいいかもしれません。用途はいろいろありそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
07051992
2015-07-02
用途:
金型部品として使用

安く買えて、届けてもらえるので助かります

対象商品:
07051247
2015-07-17
用途:
金型のメンテナンス

工具屋で買うものと遜色なし。

対象商品:
07051852
2015-03-16
用途:
金型パーツとして使用

工具店で購入するのと同じ。安くていい。

対象商品:
07050547
2014-10-10
用途:
機械調整用部品
個人のお客様

強いばねを探していて見つけました
通常の巻線のばねに比べ強力で耐久性があり助かっています
今までの巻線のばねはすぐにへたっていたが、
 このばねはかなりきたいできそうで楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。