在庫限りセール


強力ばね

強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所 強力ばね 東京発条製作所
(20件のレビュー)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。

材質ばね用シリコンクロム鋼 種類軽荷重 使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね 内容量1個
注意
※自由長×40.0%を超えるたわみでは使用しないでください。
※設置の際には、初期圧を掛けてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
自由長(mm)
荷重(30万回、N[kgf])
たわみ(30万回、mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07043127 TL10×40 5 10 40 142.2[14.5] 16
オープン
63
アウトレット
69 (税込)
当日出荷
07043574 TL16×60 8 16 60 343[35.0] 24
オープン
229
アウトレット
252 (税込)
当日出荷
07044624 TL30×125 15 30 125 1187[121.0] 50
オープン
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
07043556
2026-01-10
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
その他業種

当方ホーナーG2TとH-70とSPIRIT使いです。バネ長50か?40か?と意見が錯乱しておりますが、バネ径バネ長いくつか違う種類のものを購入し、実際に取り付けて使用してみた私の答えは【TL16-45 (径16-長45)】が個人的ベストでした。お使いの弦のゲージやスタッドの状態、モデルや好みの状態(エンドスクリューの出方の許容)により変わると思いますので参考程度にお願い致します。ちなみに径14でもバネ強度は径16のものとほぼ変わらないような感じでした。重要なのは長さな気がします。

バネ自体は全く問題なく使用出来ました。貴重な部品を安価に提供して頂き、東京発条製作所さまとモノタロウに感謝致します。

対象商品:
07043556
2025-10-29
用途:
ホーナーG3Tのトレモロスプリングとして代用
医療・福祉・介護関連業

完全ピッタリとは言いませんがプレイコンディションに近いと思います。
ダウンアームとして使えます。
長さ40mmもありますが、50mmがベストだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07043556
2025-10-30
用途:
ホーナーG3Tのブリッジスプリング
医療・福祉・介護関連業

サイズがピッタリではないですがプレイヤーコンディションです。
アームダウンは問題あるなく作用します。
40mmが良いレビューありますが、50mmがベストです。
40mmは購入して試しましたが短かすぎます。

2025-10-21
用途:
金型内のコマ押し上げ用スプリング
製造業

可もなく不可もなし。
安心・安定のスプリング。
送料が高い。

対象商品:
07043531
2020-09-14
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
その他業種

R-Tremのスプリングより内径が1mm小さいので、スプリング受けの奥まで嵌りきらない分を見越して40mmを選択しました。Hohnerのメンテサイトでも紹介されている様に、R-Tremの代替バネとしてはこちらの製品がベストです。(標準サイズの16mmx45mmでも問題ありませんが、マスターチューニングボルトの出っ張りが気になる方には40mmをお勧めします)

1人が参考にしています
2024-08-24
用途:
Steinberger R-Tremの代替バネ
医療・福祉・介護関連業

Hohnerのブリッジスプリングの代用として購入しましたが40mmでは足りませんでした。
他のレビューを参考にしましたが長さが足りません。
気をつけてください。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。

対象商品:
07044152
2021-02-12
用途:
機械部品
製造業

すぐに対応頂き、製品も思った通りの物で寸法精度も満足してます。

対象商品:
07042944
2020-08-03
用途:
模型用
医療・福祉・介護関連業

模型関連、他のメーカーのものが紹介されていますがこちらも同等。きれいな仕上がりで精密です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。